80/20 2434 パネルリテーナー、ナロー、長さ 1-1/2 インチ、アルミニウム、クリア
入手する Wednesday, 7月 23
¥903 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
出荷
製品仕様:
Item | パネルリテーナー |
A(ねじサイズ) | 2.874 " |
B | 5 / 16」-18 |
C | 3 / 4 " |
色圏 | クリアシルバー |
D | 1.656 " |
E | 5 / 8 " |
F | 0.328 " |
仕上げ | クリアアルマイト |
スロット幅 | 2 / 5 " |
G | 1 / 4 " |
学年 | グレード6063-T6 |
H | 1 / 4 " |
ファスナー付き | いいえ |
J | 1.377 " |
K | 0.59 " |
L | 21 / 25 " |
M | 1 1 / 2 " |
材料 | アルミ |
全体の高さ | 27 / 32 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1 1 / 2 " |
全幅 | 1 1 / 2 " |
プロセス | ミルド |
シリーズ | 15シリーズ、レディチューブシリーズ |
互換性のあるブランドとシリーズ | 15シリーズ、80/20 |
ファスナーねじサイズ | 5 / 16 " |
取り付け穴の数 | 2 |
測定システム | 帝国 |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.0562 |
船高(cm) | 2.13 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 7.31 |
HSコード | 7616995090 |
原産国 | US |
製品バリエーション
業務内容 | モデル | ディメンションA | ディメンションC | 外形寸法D | 学年 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2433 | 2.879 " | 1.5 " | 0.75 " | 6105-T5 | アルミ | ¥2,346 |
製品を探す
- GRAINGER 678_60_0 ステンレス鋼フラットバー、316、厚さ 0.375 インチ、4 インチ X 5 フィートサイズ、熱間圧延、ミル
- MACROMATIC TH40966-09 タイムディレイリレー、フラッシャーオン1st、SPDT、12V DC、1.2~120秒
- PARKER MV609-2 ミニボールバルブ
- VULCAN HART787617背面パネル
- パーカーR11-04DP / M3
- GROVE GEAR NH8320107.00 NH-B832-80-D ウォーム減速機、80:1 比率、0.875 インチ ID、1.5 インチ OD、鋳鉄
- ACORN スプラッシュガード ステンレス シルバー PS1000-SG
- ハッベル配線デバイス-ケレムス HBLS4100R7W ピンおよびスリーブ レセプタクル、100A、480V AC
詳細はこちら
- GATES
- キーシャフト
- ノバビジョン株式会社
- プロフレックス
- スペクトロライン
- シリンダーキャビネット
- 暖房ケーブル
- 電子およびレーザーレベリングキット
- ロールアウト棚
- タイヤとホイール
- ALLEGRO SAFETY フルマスク付属の空気呼吸器
- CONDOR バックサポート ステー、スパンデックス、取り外し可能なニットゴム付き
- CONDOR ANSI カットレベル A3 耐切創スリーブ
- VIEGA PROPRESS レデューサー、ブロンズ、プレス x FTG、EPDM シール
- ANVIL 2101シリーズエルボ、鍛造鋼、亜鉛メッキ、ねじ込み、90度
- KERN AND SOHN CP P1 シリーズ シングルポイント ロード セル
- REGAL STI スパイラルフルートタップ 底面 ハイス 窒化物
- マスター脱脂剤
- DESTACO 3P シリーズ 3 爪平行グリッパー
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 2434 パネルリテーナー、ナロー、長さ 1-1/2 インチ、アルミニウム、クリア
¥903 /単価