定額配送

定額配送で 円4505

80/20 2433 パネルリテーナー、幅広、シングルアーム、長さ 3 インチ、アルミニウム、クリア | AA7XTP 16U339

80/20 2433 パネルリテーナー、ワイド、シングルアーム、長さ 3 インチ、アルミニウム、クリア

品目: AA7XTP型: 2433相互参照: 16U339
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥2,070 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemパネルリテーナー
A(ねじサイズ)2.879 "
B5 / 16」-18
C1 1 / 2 "
色圏クリアシルバー
D3 / 4 "
E0.594 "
F1.656 "
仕上げクリアアルマイト
スロット幅2 / 5 "
G0.328 "
学年グレード6063-T6
H1 / 4 "
ファスナー付きいいえ
J1 / 4 "
K1.379 "
L0.59 "
M21 / 25 "
材料アルミ
N3"
全体の高さ27 / 32 "
全体の長さ(Overall Length)3"
全幅3"
プロセスミルド
シリーズ15シリーズ、レディチューブシリーズ
互換性のあるブランドとシリーズ15シリーズ、80/20
ファスナーねじサイズ5 / 16 "
取り付け穴の数4
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.11
船高(cm)2.13
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)7.31
HSコード7616995090
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションAディメンションC外形寸法D学年材料価格
80/20 2434 パネルリテーナー、ナロー、長さ 1-1/2 インチ、アルミニウム、クリア | AA7XUR 16U365 24342.874 "0.75 "1.656 "6105-T5アルミ¥903

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 2433 パネルリテーナー、ワイド、シングルアーム、長さ 3 インチ、アルミニウム、クリア
¥2,070 /単価