80/20 1530-S-72 押出、スムーズ、6 オープン T スロット、長さ 72 インチ、アルミニウム、クリア | AA7XPQ 16U253

80/20 1530-S-72 押し出し、スムーズ、6 オープン T スロット、長さ 72 インチ、アルミニウム、クリア

品目: AA7XPQ型: 1530-S-72相互参照: 16U253
限定供給品
¥25,558 /単価
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item フレーミング押し出し
色圏 クリア
高さ 3"
公称長さ 6のフィート
レールの高さ 3"
レール幅 1 1 / 2 "
幅(Width) 1 1 / 2 "
内径 17 / 64 "
スロットの位置 隣接辺
気性 T6
単位長さあたりの重量 2.39ポンドフィート

発送情報:

HSコード7604210000
原産国US

商品の詳細:

80/20 アルミニウム押出材 (1530-S-72) は、建設、自動車、航空宇宙産業で軽量構造、フレーム、サポートを作成するために使用されます。

機能と特徴:

  • 6 つの開いた T スロットと、最大 150 psi の圧力に耐えることができる中央の空洞があります。
  • この 80/20 アルミニウム押し出し材は、腐食に耐える陽極酸化仕上げが特徴です。
  • 滑らかな形状で、掃除が簡単で、破片や汚れがつきにくいです。

よくある質問:

Q. この 80/20 アルミニウム押し出し材の降伏強度は?

A. 35000 PSI。

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 1530-S-72 押し出し、スムーズ、6 オープン T スロット、長さ 72 インチ、アルミニウム、クリア
¥25,558 /単価