WALTER TOOLS F4162 リーミングツール
形式 | モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4162-5 | 0.1968 | 23 mm | 6 | 133 mm | MT1 | 5.00 mm | ¥46,365 | |
A | F4162-6 | 0.2362 | 26 mm | 6 | 138 mm | MT1 | 6.00 mm | ¥47,283 | |
A | F4162-7 | 0.2755 | 31 mm | 6 | 150 mm | MT1 | 7.00 mm | ¥55,201 | |
A | F4162-8 | 0.3149 | 33 mm | 6 | 156 mm | MT1 | 8.00 mm | ¥52,576 | |
A | F4162-9 | 0.3543 | 36 mm | 6 | 162 mm | MT1 | 9.00 mm | ¥66,393 | |
A | F4162-10 | 0.3936 | 38 mm | 6 | 168 mm | MT1 | 10.00 mm | ¥61,676 | |
A | F4162-11 | 0.4330 | 41 mm | 6 | 175 mm | MT1 | 11.00 mm | ¥69,096 | |
A | F4162-12 | 0.4724 | 44 mm | 6 | 182 mm | MT1 | 12.00 mm | ¥74,825 | |
A | F4162-13 | 0.5118 | 44 mm | 6 | 182 mm | MT1 | 13.00 mm | ¥89,122 | |
A | F4162-14 | 0.5511 | 47 mm | 8 | 189 mm | MT1 | 14.00 mm | ¥98,916 | |
A | F4162-15 | 0.5905 | 50 mm | 8 | 204 mm | MT2 | 15.00 mm | ¥100,750 | |
A | F4162-16 | 0.6299 | 52 mm | 8 | 210 mm | MT2 | 16.00 mm | ¥106,041 | |
A | F4162-21 | 0.8267 | 62 mm | 6 | 232 mm | MT2 | 21.00 mm | ¥83,582 | |
A | F4162-23 | 0.9055 | 66 mm | 6 | 241 mm | MT2 | 23.00 mm | ¥105,863 | |
A | F4162-24 | 0.9448 | 68 mm | 8 | 268 mm | MT3 | 24.00 mm | ¥106,260 | |
A | F4162-27 | 1.0629 | 71 mm | 8 | 277 mm | MT3 | 27.00 mm | ¥123,953 | |
A | F4162-28 | 1.1023 | 71 mm | 8 | 277 mm | MT3 | 28.00 mm | ¥123,953 | |
A | F4162-30 | 1.1810 | 73 mm | 8 | 281 mm | MT3 | 30.00 mm | ¥124,567 | |
A | F4162-32 | 1.2598 | 77 mm | 8 | 317 mm | MT4 | 32.00 mm | ¥128,099 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ステムキャスター
- 定格荷重のピアノヒンジ
- ロープバリア
- ヒュームフードアクセサリー
- 鉄筋ロケーターアクセサリ
- パワードリル
- クレーンと花綱設備
- ラボの保管と輸送
- 空気の動き
- 中央機器
- APPROVED VENDOR 六角頭プラグ、MNPT、黒鍛造鋼
- WEILER 10 "直径ワイヤーホイールブラシ、最大1800 RPM
- BUSSMANN 自動車用ヒューズ:シリーズFLF
- APPROVED VENDOR サポートブレース
- PARKER H / HCシリーズ、バルブ拡張R410a
- VALLEY CRAFT パワードアルミニウムリフト、500ポンド
- MERSEN FERRAZ 7.2kV /8.25kVフェルールマウント変圧器ヒューズ
- HOFFMAN プロラインシリーズサーバーキャビネット
- KERN AND SOHN PCB シリーズ上皿天びん
- LINN GEAR タイプ C スプロケット、120 チェーン