製品仕様:
Item | フレーミング押し出し |
押し出しテクスチャ | 溝付き |
公称長さ | 12のフィート |
空きスロット数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 145 " |
プロファイルの種類 | 単発講座 |
レールの高さ | 1 1 / 2 " |
レール幅 | 1 1 / 2 " |
相対プロファイル重み | スタンダード |
内径 | 17 / 64 " |
押出プロファイル | 正方形である |
シリーズ | 15シリーズ |
スロットの位置 | 隣接辺 |
測定システム | 帝国 |
気性 | T6 |
単位長さあたりの重量 | 1.34ポンドフィート |
発送情報:
HSコード | 7610900050 |
製品を探す
- TENNSCO CDL-121836-CダブルティアCスルーロッカー、6コンパートメント、12 x 18 x36インチサイズ
- SEALMASTER SFT-19 RM フランジベアリング、2ボルト、直径1.1875インチ、セットスクリューロック、標準フェルトシール
- EATON C22S-DLH-R-X0-K01-12 コンパクトプッシュボタン、22.5 mm、照明付き、延長、モメンタリ、赤、X0 エッチング、1Nc、120V
- つばき43RBリヴ
- KIPPK0269.4A584X25調整可能なハンドル0.99 / 1-2赤
- アポロバルブ 521FFBKVAA0435 リリーフバルブ、F オリフィス、1-1/4 インチサイズ
- KABA ILCOD925102ZRバリ取りブラシ
- COOPER B-LINE 101024 G NK ワイヤーウェイ、24 x 10 x 10 インチ サイズ、ネジ付き、スチール、グレー
詳細はこちら
- キーシャフト
- ロックウッド
- マーケル製品
- AFCケーブルシステム
- ズークディスク
- スクリュードライバビット
- プロセス温度計温度プローブ
- マルチメータアクセサリ
- シャワー排水
- 液密コードコネクタ
- オイルセーフ遮断弁ボールノブ
- MECHANIX ファストフィット ワーク グローブ
- CONDOR 高視認性ベスト、ANSI クラス 2、メッシュ ポリエステル、ジッパー、オレンジ
- NEWSTRIPE ProLine フィールド レイアウト システム
- DESTACO 2010 シリーズ垂直ホールドダウンクランプ、ソリッドバー
- バーモントゲージ Nptf テーパーパイプリング、プレーン 6 段
- CEMENTEX USA コントラクター シリーズ、40 Cal. コートとパンツのキット
- BUSSMANN SLシリーズ リジェクションベースプラグヒューズ
- GATES M4K ワイヤーブレードホース
- PLAST-O-MATIC UPRS シリーズ超純水圧力レギュレータ
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 1515-BLACK-145 押し出し成形、4 オープン T スロット、長さ 145 インチ、アルミニウム、ブラック
¥43,025 /単価