80/20 14073 インサイドコーナーブラケット、27mm x 28mm x 27mm、アルミニウム、クリア | AE4EZD 5JRT2

80/20 14073 インサイドコーナーブラケット、27mm x 28mm x 27mm、アルミニウム、クリア

品目: AE4EZD型: 14073相互参照: 5JRT2
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

¥445 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item内側コーナーブラケット、2穴
A(ねじサイズ)27 mm
B27 mm
C2.4 mm
色圏グレー、ナチュラル
D15.87 mm
E14 mm
F5.82 mm
スロット幅8.140625 mm
G11.26 mm
H3 mm
内側コーナーブラケットスタイルスロット
J6.4 mm
K28 mm
L8 mm
材料アルミ
全体の高さ27 mm
全体の長さ(Overall Length)27 mm
全幅28 mm
カテゴリー別デュアルサポート付きスロット付き内側コーナーブラケット
シリーズ30シリーズ
コネクタ タイプ内角ブラケット
取り付け穴の数2
測定システムメトリック

発送情報:

船の重量(kg) 0.018
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)3.81
HSコード8302496085
原産国CN

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC材料価格
80/20 14085 インサイドコーナーブラケット、41.3mm x 42mm x 41.3mm、アルミニウム、クリア | AE4EZA 5JRR9 1408541.3 mm41.3 mm2.46 mmアルミ¥1,137

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 14073 インサイドコーナーブラケット、27mm x 28mm x 27mm、アルミニウム、クリア
¥445 /単価