定額配送

定額配送で 円4505

80/20 14085 インサイドコーナーブラケット、41.3mm x 42mm x 41.3mm、アルミニウム、クリア | AE4EZA 5JRR9

80/20 14085 インサイドコーナーブラケット、41.3mm x 42mm x 41.3mm、アルミニウム、クリア

品目: AE4EZA型: 14085相互参照: 5JRR9
在庫あり

入手する 月曜日, 7月 28

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥1,003 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item 内側コーナーブラケット、2穴
A(ねじサイズ) 41.3 mm
B 41.3 mm
C 2.46 mm
色圏 グレー、ナチュラル
D 27.32 mm
E 21 mm
F 9.8 mm
スロット幅 10.140625 mm
G 17.36 mm
H 3.5 mm
内側コーナーブラケットスタイル スロット
J 9 mm
K 42 mm
L 10 mm
材料 アルミ
全体の高さ 41.3 mm
全体の長さ(Overall Length) 41.3 mm
全幅 42 mm
カテゴリー別 デュアルサポート付きスロット付き内側コーナーブラケット
シリーズ 45シリーズ
コネクタ タイプ 内角ブラケット

発送情報:

船の重量(kg) 0.054
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)6.35
HSコード8302496085
原産国CN

製品バリエーション

業務内容モデル全体の高さ材料仕上げ色圏価格
80/20 14073 インサイドコーナーブラケット、27mm x 28mm x 27mm、アルミニウム、クリア | AE4EZD 5JRT2 1407327 mmアルミ未完グレー、ナチュラル¥445

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 14085 インサイドコーナーブラケット、41.3mm x 42mm x 41.3mm、アルミニウム、クリア
¥1,003 /単価