80/20 1020-BLACK-145 押し出し成形、6 オープン T スロット、長さ 145 インチ、高さ 2 インチ、アルミニウム、ブラック
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フレーミング押し出し |
ボア径 | 5.2 mm |
色 | ブラック |
ドロップロック | 2度 |
終了 | 陽極酸化 |
グレード | 6105-T5 |
高さ | 50.8 mm |
長さ | 145 " |
材料 | アルミニウム |
弾性率 | 10200000 ポンド/平方インチ |
慣性モーメント - IX | 0.3078 in4 |
慣性モーメント - IY | 0.0833 in4 |
スロット幅 | 6.47 mm |
表面積 | 0.787平方インチ |
タイプ | Tスロット |
UPC | 827886911226 |
重量/フィート | 0.9204ポンド |
幅(Width) | 25.4 mm |
降伏強さ | 35000のプサイ |
船の重量(kg) | 5.05 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 368.3 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7610900050 |
モデル | 長さ | 幅(Width) | 高さ | グレード | 弾性率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1020-72 | 72 " | 1" | 2" | 6105-T5 | 10200000 ポンド/平方インチ | ¥14,433 | 見積依頼
|
1020-97 | 97 " | 1" | 2" | 6105-T5 | 10200000 ポンド/平方インチ | ¥17,269 | 見積依頼
|
1020-ブラック-72 | 72 " | 25.4 mm | 50.8 mm | 6105-T5 | 10200000 ポンド/平方インチ | ¥16,972 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。