3M VM 4x10 エレクトリカル テープ 4 x 10 フィート 7 ミル ブラック
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
アイテム価格 | 電気テープ |
接着剤 | ラバー |
色 | ブラック |
長さ | 10ft。 |
材料 | ビニール/マスチック |
最大電圧 | 600 |
形状 | 連続ロール |
温度範囲 | 0度から100度F |
厚さ | 7mil。 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 5.17 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3919905030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
VM-1.5X20 | 20ft。 | 1.5 " | ¥4,409 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。