入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルポイントタップ |
終了 | そう |
リスト番号 | 344STI |
材料 | VC-10 |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 108 mm |
ピッチ | 2.50 mm |
ピッチ直径の制限 | D5 |
シャンク径 | 15.00 mm |
サイズ | M18 |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 51 mm |
ねじの種類 | STI |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの長さ | リスト番号 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1714601 | 9 / 16 " | 314 | 2 | 1.875 " | 56 | H2 | 0.141 " | #2 | ¥11,963 | |
1714701 | 11 / 16 " | 314 | 3 | 2" | 40 | H2 | 0.141 " | #4 | ¥8,827 | |
1714801 | 7 / 8 " | 314 | 3 | 2.375 " | 32 | H2 | 0.194 " | #6 | ¥7,276 | |
1714901 | 7 / 8 " | 314 | 3 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | #6 | ¥7,384 | |
1715001 | 15 / 16 " | 314 | 3 | 2.375 " | 32 | H2 | 0.22 " | #8 | ¥7,384 | |
1715101 | 15 / 16 " | 314 | 3 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.22 " | #8 | ¥7,276 | |
1715201 | 1" | 314 | 3 | 2.5 " | 32 | H2 | 0.255 " | #10 | ¥7,554 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。