入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気テープ |
接着剤 | ラバー |
色 | ブラック |
長さ | 20ft。 |
材料 | ビニール/マスチック |
最大電圧 | 600 |
形状 | 連続ロール |
温度範囲 | 0度から100度F |
厚さ | 7mil。 |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 2.72 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3919905030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
VM 4x10 | 10ft。 | 4" | ¥9,991 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。