入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メスディスコネクト |
バレル内側径 | 0.08 " |
カラーコード | レッド |
接続材料 | 錫メッキ真鍮 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁 | フル |
絶縁色 | レッド |
絶縁タイプ | ナイロン、フル |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.89 " |
シーム | バテッド |
タブサイズ | 0.250×0.032インチ |
UPC | 00051128587768 |
ワイヤー範囲 | 22〜18 AWG |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | バレル内側径 | カラーコード | 接続材料 | 全体の長さ(Overall Length) | シーム | タブサイズ | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNU18-187DFIX | 0.085 " | レッド | 錫メッキ銅 | 0.81 " | バテッド | 0.187×0.020インチ | 22〜18 AWG | ¥10,739 | ||
MNU14-187DFIX | 0.085 " | 青 | 錫メッキ銅 | 0.81 " | バテッド | 0.187×0.020インチ | 16〜14 AWG | ¥17,031 | ||
MNU14-250DFIX | 0.08 " | 青 | 錫メッキ銅 | 0.89 " | バテッド | 0.250×0.032インチ | 16〜14 AWG | ¥10,489 | ||
MNI10-250DFIX | 0.128 " | イエロー | 錫メッキ銅 | 0.99 " | ろう付け | 0.250×0.032インチ | 12〜10 AWG | ¥7,760 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。