入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォークターミナル |
カラーコード | 裸 |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | 7月 |
絶縁色 | 裸 |
絶縁タイプ | 非絶縁 |
マックス。 温度 | 347度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.73 " |
シーム | ろう付け |
スタッドサイズ | #8 |
端子タイプ | スタンダード |
ワイヤー範囲 | 12〜10 AWG |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8536698000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ワイヤー範囲 | 接続材料 | 接続タイプ | マックス。 温度 | 全体の長さ(Overall Length) | シーム | スタッドサイズ | 端子タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU18-8FLX | 22〜18 AWG | 銅 | 7月 | 347度F | 0.68 " | バテッド | #8 | ロッキング | ¥13,935 | ||
MU10-10FLX | 12〜10 AWG | 銅 | 7月 | 347度F | 0.73 " | バテッド | #10 | ロッキング | ¥10,992 | ||
M14-8FX | 16〜14 AWG | 銅 | 7月 | 347度F | 0.7 " | ろう付け | #8 | スタンダード | ¥11,492 | ||
M18-8FBX | 22〜18 AWG | 銅 | 7月 | 347度F | 0.65 " | ろう付け | #8 | ブロック | ¥8,361 | ||
M14-8FBX | 16〜14 AWG | 銅 | 7月 | 347度F | 0.65 " | ろう付け | #8 | ブロック | ¥9,724 | ||
M14-10FBX | 16〜14 AWG | 銅 | 7月 | 347度F | 0.65 " | ろう付け | #10 | ブロック | ¥7,956 | ||
M10-8FBX | 12〜10 AWG | 銅 | 7月 | 347度F | 0.73 " | ろう付け | #8 | ブロック | ¥6,266 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。