3m M14-10fbx | フォーク端子裸 16 ~ 14 Awg、100 個 - 100 個 | 1dmd5 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

3M M14-10FBX フォーク端子裸 16 ~ 14 Awg、100 個パック | AA9JZN 1DMD5

3M M14-10FBX フォーク端子裸 16 ​​~ 14 Awg、100 個入り

在庫あり
アイテム:AA9JZN モデル:M14-10FBX相互参照:1DMD5

入手する 4月 23, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,956 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格フォークターミナル
カラーコード
接続材料
接続タイプ7月
絶縁色
絶縁タイプ非絶縁
マックス。 温度347度F
最大電圧600V
全体の長さ(Overall Length)0.65 "
シームろう付け
スタッドサイズ#10
端子タイプブロック
UPC00051128586693
ワイヤー範囲16〜14 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)7.11
船の長さ(cm)4.06
船幅(cm)5.08
HSコード8536698000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルワイヤー範囲接続材料接続タイプマックス。 温度全体の長さ(Overall Length)シームスタッドサイズ端子タイプ価格
3M MU18-8FLX フォーク端子裸 22 ~ 18 Awg、100 個パック | AA9JYL 1DMA7 MU18-8FLX22〜18 AWG7月347度F0.68 "バテッド#8ロッキング¥13,935
3M MU10-10FLX フォーク端子裸 12 ​​~ 10 Awg、50 パック | AA9JYT 1DMB4 MU10-10FLX12〜10 AWG7月347度F0.73 "バテッド#10ロッキング¥10,992
3M M14-8FX フォーク端子裸 16 ~ 14 Awg、100 個パック | AA9JZC 1DMC4 M14-8FX16〜14 AWG7月347度F0.7 "ろう付け#8スタンダード¥11,492
3M M10-8FX フォーク端子裸 12 ​​~ 10 Awg、50 個パック | AA9JZD 1DMC5 M10-8FX12〜10 AWG7月347度F0.73 "ろう付け#8スタンダード¥7,069
3M M18-8FBX フォーク端子裸 22 ~ 18 Awg、100 個パック | AA9JZL 1DMD3 M18-8FBX22〜18 AWG7月347度F0.65 "ろう付け#8ブロック¥8,361
3M M14-8FBX フォーク端子裸 16 ~ 14 Awg、100 個パック | AA9JZM 1DMD4 M14-8FBX16〜14 AWG7月347度F0.65 "ろう付け#8ブロック¥9,724
3M M10-8FBX フォーク端子裸 12 ​​~ 10 Awg、50 個パック | AA9JZP 1DMD6 M10-8FBX12〜10 AWG7月347度F0.73 "ろう付け#8ブロック¥6,266

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M M14-10FBX フォーク端子裸 16 ​​~ 14 Awg、100 個入り
¥7,956 /単価