入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱収縮チューブ |
色 | イエロー |
絶縁耐力 | 900 V |
縮小後のID | 0.19 " |
縮小前のID | 0.38 " |
長さ | 200のフィート |
材料 | ポリオレフィン |
最大。 温度評価 | 275度F |
最小温度評価 | -67度F |
収縮率 | 2:1 |
収縮温度 | 212 " |
温度。 範囲 | -67〜275度F |
収縮後の肉厚 | 0.03 " |
船の重量(kg) | 4.32 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 色 | 直径 | 長さ | マックス。 RPM | 収縮率 | 収縮後の肉厚 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5600203 | 浄水システム | - | - | - | - | - | - | - | ¥422,326 | ||
341D | サンディングディスクロール | - | 1 / 2 " | 1 1 / 2 " | - | - | - | 1 / 2 " | ¥278 | ||
341D | サンディングディスクロール | - | 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | - | - | - | 1 / 4 " | ¥163 | ||
341D | サンディングディスクロール | - | 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | - | - | - | 1 / 4 " | ¥163 | ||
341D | サンディングディスクロール | - | 1 / 2 " | 1" | 24,000 RPM | - | - | 3 / 8 " | ¥167 | ||
341D | サンディングディスクロール | - | 1 / 2 " | 1 1 / 2 " | 24,000 RPM | - | - | 1 / 2 " | ¥278 | ||
341D | サンディングディスクロール | - | 1 / 2 " | NF | - | - | - | 1 / 2 " | ¥180 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。