入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メスディスコネクト |
バレル内側径 | 0.08 " |
カラーコード | 青 |
接続材料 | 錫メッキ真鍮 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁 | 一部 |
絶縁色 | 青 |
絶縁タイプ | ビニール |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.87 " |
シーム | バテッド |
タブサイズ | 0.032 "×0.250」 |
UPC | 005112860006 |
ワイヤー範囲 | 16〜14 AWG |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8536904000 |
プロダクト | モデル | バレル内側径 | カラーコード | 接続材料 | 全体の長さ(Overall Length) | シーム | タブサイズ | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVU14-187DFX | 0.085 " | 青 | 錫メッキ銅 | 0.78 " | バテッド | 0.187×0.020インチ | 16〜14 AWG | ¥10,197 | ||
MVU18-187DFX | 0.085 " | レッド | 錫メッキ銅 | 0.78 " | バテッド | 0.187×0.020インチ | 22〜18 AWG | ¥10,225 | ||
MVI10-250DFK | 0.128 " | イエロー | 錫メッキ銅 | 0.95 " | ろう付け | 0.250×0.032インチ | 12〜10 AWG | ¥78,265 | ||
MVU10-375DFK | 0.175 " | イエロー | 錫メッキ銅 | 1.23 " | バテッド | 0.375×0.050インチ | 12〜10 AWG | ¥84,938 | ||
MVU14-250DFX | 0.08 " | 青 | 錫メッキ銅 | 0.87 " | バテッド | 0.250×0.032インチ | 16〜14 AWG | ¥10,021 | ||
FDV10-250Q | 0.128 " | イエロー | 錫メッキ真鍮 | 0.95 " | バテッド | 0.020 "×0.110」 | 12〜10 AWG | ¥3,905 | ||
FDV14-187Q | 0.08 " | 青 | 錫メッキ真鍮 | 0.87 " | バテッド | 0.032 "×0.187」 | 16〜14 AWG | ¥2,915 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。