入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ファイバーディスク |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | 不織布 |
色 | オレンジ |
直径 | 4.5 " |
グリット | 36 |
マックス。 RPM | 13,300 RPM |
取付穴サイズ | 7 / 8 " |
真空穴の設計 | 非真空 |
船の重量(kg) | 4.68 |
原産国 | USA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。