3M 5300-20x14 スクラブパッド 20 インチ x 14 インチ ブルー、10 パック
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
アイテム価格 | スクラブパッド |
色 | 青 |
材料 | 不織布ナイロン/ポリエステル繊維 |
サイズ | 20 "×14」 |
速度 | 175から600 rpm |
船の重量(kg) | 3.04 |
船高(cm) | 27.43 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。