3M 5300 スクラブパッド 19 インチ ブルー、5 パック
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
アイテム価格 | スクラブパッド |
センターホール | 3-3 / 4」 |
色 | 青 |
材料 | 不織布ナイロン/ポリエステル繊維 |
サイズ | 19 " |
速度 | 175から600 rpm |
船の重量(kg) | 1.63 |
船高(cm) | 14.99 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 9603500000 |
原産国 | US |
モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
5300 | 13 " | ¥9,772 | |
5300 | 14 " | ¥10,748 | |
5300 | 15 " | ¥12,707 | |
5300 | 17 " | ¥13,878 | |
5300 | 20 " | ¥17,142 | |
5300-20x14 | 20 "×14」 | ¥32,433 | |
5300-28x14 | 28 "×14」 | ¥35,251 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。