3M 51066 サンディングスポンジ F 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 インチ、250 個パック
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
アイテム価格 | サンディングスポンジ |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
色 | グレー |
グレード | 終了 |
長さ | 4.75 " |
厚さ | 1 / 2 " |
幅(Width) | 3.75 " |
船の重量(kg) | 3.18 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 52.71 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 6805305000 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 研磨材 | 色 | グレード | グリット | アイテム価格 | 長さ | 厚さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11517 | 2.62 " | 酸化アルミニウム | ゴールド | 非常に細かい | 180 | サンディングスポンジ | 3.75 " | 1" | 1 | ¥14,930 | ||
02602 | 4.5 " | 酸化アルミニウム | グレー | スーパーファイン | 500/600 | サンディングスポンジ | 5.5 " | 1 / 4 " | 1 | ¥169,447 | ||
02601 | 4.5 " | 酸化アルミニウム | グレー | スーパーファイン/ウルトラファイン | 800/1000 | サンディングスポンジ | 5.5 " | 1 / 4 " | 1 | ¥169,447 | ||
50677 | 2.62 " | セラミック酸化アルミニウム | マルーン | 終了 | 150 | サンディングスポンジ | 3.75 " | 1" | 1 | ¥16,009 | ||
11516 | 2.62 " | シリコンカーバイド | グリーン | 粗い | 60 | サンディングスポンジ | 3.75 " | 1" | 1 | ¥15,083 | ||
50673 | 2.62 " | 酸化アルミニウム | ゴールド | 極細 | 320 | サンディングスポンジ | 3.75 " | 1" | 1 | ¥14,930 | ||
904-ESF | - | - | - | - | - | コンターサンディングスポンジ | - | - | 1 | ¥578 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。