入手する 5月 1, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングスポンジ |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
色 | グレー |
グレード | スーパーファイン |
グリット | 500/600 |
長さ | 5.5 " |
厚さ | 1 / 4 " |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 1.75 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 45.47 |
船幅(cm) | 25.91 |
HSコード | 6805305000 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 研磨材 | 色 | グレード | グリット | アイテム価格 | 長さ | 厚さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11517 | 2.62 " | 酸化アルミニウム | ゴールド | 非常に細かい | 180 | サンディングスポンジ | 3.75 " | 1" | 1 | ¥14,930 | ||
02601 | 4.5 " | 酸化アルミニウム | グレー | スーパーファイン/ウルトラファイン | 800/1000 | サンディングスポンジ | 5.5 " | 1 / 4 " | 1 | ¥169,447 | ||
50677 | 2.62 " | セラミック酸化アルミニウム | マルーン | 終了 | 150 | サンディングスポンジ | 3.75 " | 1" | 1 | ¥16,009 | ||
11516 | 2.62 " | シリコンカーバイド | グリーン | 粗い | 60 | サンディングスポンジ | 3.75 " | 1" | 1 | ¥15,083 | ||
51066 | 3.75 " | 酸化アルミニウム | グレー | 終了 | - | サンディングスポンジ | 4.75 " | 1 / 2 " | 1 | ¥113,067 | ||
50673 | 2.62 " | 酸化アルミニウム | ゴールド | 極細 | 320 | サンディングスポンジ | 3.75 " | 1" | 1 | ¥14,930 | ||
904-ESF | - | - | - | - | - | コンターサンディングスポンジ | - | - | 1 | ¥578 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。