3 メートル 50673 |サンディング スポンジ X ファイン 1 インチ、12 個入り - 12 個 | 2jex1 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

3M 50673 サンディングスポンジ x ファイン 1 インチ、12 パック | AC2EGK 2JEX1

3M 50673 サンディングスポンジ x 細目 1 インチ、12 個パック

在庫あり
アイテム:AC2EGK モデル:50673相互参照:2JEX1

入手する 4月 23, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥14,930 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格サンディングスポンジ
研磨材酸化アルミニウム
ゴールド
グレード極細
グリット320
長さ3.75 "
厚さ1"
幅(Width)2.62 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.34
船高(cm)11.68
船の長さ(cm)18.03
船幅(cm)14.22
HSコード6805305000
原産国US

商品の詳細:

  • サイド(デュアル)

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)研磨材グレードグリットアイテム価格長さ厚さパッケージ。 数量価格
3M 11517 サンディング スポンジ Vf 3-3/4 x 2-5/8 x 1 インチ、12 パック | AB9BUN 2AYG5 115172.62 "酸化アルミニウムゴールド非常に細かい180サンディングスポンジ3.75 "1"1¥14,930
3M 02602 サンディング スポンジ SF 1/4 インチ、120 パック | AB9CCE 2BAE1 026024.5 "酸化アルミニウムグレースーパーファイン500/600サンディングスポンジ5.5 "1 / 4 "1¥169,447
3M 02601 サンディング スポンジ 5-1/2 x 4-1/2 x 1/4 インチ、120 パック | AB9CCG 2BAE6 026014.5 "酸化アルミニウムグレースーパーファイン/ウルトラファイン800/1000サンディングスポンジ5.5 "1 / 4 "1¥169,447
3M 50677 サンディング スポンジ ファイン 3-3/4 x 2-5/8 x 1 インチ、12 パック | AB9JQA 2DLF3 506772.62 "セラミック酸化アルミニウムマルーン終了150サンディングスポンジ3.75 "1"1¥16,009
3M 11516 サンディング スポンジ 粗目 3-3/4 x 2-5/8 x 1 インチ、12 パック | AB9JQE 2DLF8 115162.62 "シリコンカーバイドグリーン粗い60サンディングスポンジ3.75 "1"1¥15,083
3M 51066 サンディング スポンジ F 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 インチ、250 パック | AB9WQQ 2FWL5 510663.75 "酸化アルミニウムグレー終了-サンディングスポンジ4.75 "1 / 2 "1¥113,067
3M 904-ESF 輪郭サンディングスポンジ、4 1/2 インチ WX 5 1/2 インチ LX 3/16 インチ T、酸化アルミニウム | CN7WAH 375PE3 904-ESF-----コンターサンディングスポンジ--1¥578

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 50673 サンディングスポンジ x 細目 1 インチ、12 個パック
¥14,930 /単価