定額配送

定額配送で 円4505

3M 425 ホイルテープ 3/4インチ x シャイニーシルバー、50枚入り | AA6VKE 15C191

3M 425 ホイルテープ 3/4 インチ x シャイニーシルバー、50 個パック

品目: AA6VKE型: 425相互参照: 15C191
在庫あり

入手する 月曜日, ジュン 30

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥3,271 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

Itemシールドフォイルテープ
接着剤アクリル
接着剤アクリル
色圏シルバー
直径3 / 4 "
長さ使用できない
材料Deadsoftアルミニウム
パフォーマンス温度-65°F〜+ 300°F
形状円形
厚さ4.6千
幅(Width)3 / 4 "
最大テープ性能温度300°F
規格ASTM D3330、ASTM D3652、ASTM D3759、ASTM D3833、FAR 25.853(A)、LT-80B、SAE-AMS-T-23397、UL 723、UL 746C
テープ粘着材アクリル
テープ裏地アルミ
テープカラーシルバー
テープの伸び10%
テープ引張強度30ポンド/インチ
テープの厚さ0.05 mm
温度範囲°Fを0するF°300

発送情報:

船高(cm)0.51
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)14.48
HSコード7616995090
原産国NZ

製品バリエーション

業務内容モデル直径長さ形状幅(Width)パッケージ。 数量価格
3M 425 ホイルテープ 1/2 インチ x シルバー、1000 パック | AA6VJT 15C180 4251 / 2 "NFサークル1 / 2 "1¥8,626
3M 425 ホイルテープ 1/4 インチ x シルバー、1000 パック | AA6VJU 15C181 4251 / 4 "NFサークル1 / 4 "1¥4,602
3M 425 ホイルテープ 1/2 インチ x シャイニーシルバー、100 パック | AA6VJV 15C182 4251 / 2 "NFサークル1 / 2 "100¥3,156
3M 425 ホイルテープ 1/4 インチ x シャイニーシルバー、100 パック | AA6VJW 15C183 4251 / 4 "NFサークル1 / 4 "100¥2,115
3M 425 ホイルテープ 1 インチ x シャイニーシルバー、250 パック | AA6VJX 15C184 4251"NFサークル1"250¥5,822
3M 425 ホイルテープ 2 インチ x シャイニーシルバー、250 パック | AA6VJY 15C185 4252"NFサークル2"250¥11,087
3M 425 ホイルテープ 3 インチ x シャイニーシルバー、250 パック | AA6VJZ 15C186 4253"NFサークル3"250-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 425 ホイルテープ 3/4 インチ x シャイニーシルバー、50 個パック
¥3,271 /単価