定額配送

定額配送で 円4505

3M 3M 1350 0.25 x 72 ヤード ホワイト 電気テープ 1/4 x 72 ヤード 1 ミル ホワイト | AA6WXC 15D071

3M 3M 1350 0.25" x 72 ヤード ホワイト 電気テープ 1/4 x 72 ヤード 1 ミル ホワイト

品目: AA6WXC型: 3M 1350 0.25 "x72ヤードホワイト相互参照: 15D071
在庫あり

入手する 金曜日, 5月 23

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥2,896 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

Item電気テープ
接着剤アクリル
接着剤アクリル
接着特性感圧接着剤
色圏ホワイト
カラーファミリーホワイト
コア径3"
ダクトテープ接着剤アクリル
長さ72ヤード
材料ポリエステル
最大電圧5500V
最低動作温度未評価
パフォーマンス温度最高266°F
印刷されたメッセージ未印刷
製品形態連続ロール
自己消火性はい
形状連続ロール
テープバッキング構造
温度。 範囲最高266°F
厚さ1千
幅(Width)1 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)11.43
船幅(cm)11.43
HSコード3919102055
原産国TW

商品の詳細:

    • 耐紫外線性(いいえ)

製品バリエーション

業務内容モデル色圏最大電圧抗張力厚さ幅(Width)価格
3M 3M 1318-1 0.25 インチ x 72 ヤード イエロー 電気テープ 1/4 x 72 ヤード 1 ミル イエロー | AA6WWQ 15D060 3M 1318-1 0.25 "x72ヤードイエローイエロー550025ポンド/インチ1mil。1 / 4 "¥2,524
3M 3M 1318-1 0.5 インチ x 72 ヤード イエロー 電気テープ 1/2 x 72 ヤード 1 ミル イエロー | AA6WWR 15D061 3M 1318-1 0.5 "x72ヤードイエローイエロー550025ポンド/インチ1mil。1 / 2 "¥4,743
3M 3M 1318-1 0.75 インチ x 72 ヤード イエロー 電気テープ 3/4 x 72 ヤード 1 ミル イエロー | AA6WWT 15D062 3M 1318-1 0.75 "x72ヤードイエローイエロー550025ポンド/インチ1mil。3 / 4 "¥7,511
3M 3M 1318-1 1 インチ x 72 ヤード イエロー 電気テープ 1 x 72 ヤード 1 ミル イエロー | AA6WWU 15D063 3M 1318-1 1 "x72ヤードイエローイエロー550025ポンド/インチ1mil。1"¥9,324
3M 3M 1318-1 2 インチ x 72 ヤード イエロー 電気テープ 2 x 72 ヤード 1 ミル イエロー | AA6WWV 15D064 3M 1318-1 2 "x72ヤードイエローイエロー550025ポンド/インチ1mil。2"¥23,324
3M 3M 1318-2 0.25 インチ x 72 ヤード イエロー 電気テープ 1/4 x 72 ヤード 2 ミル イエロー | AA6WWW 15D065 3M 1318-2 0.25 "x72ヤードイエローイエロー700050ポンド/インチ2mil。1 / 4 "¥4,208
3M 3M 1318-2 0.5 インチ x 72 ヤード イエロー 電気テープ 1/2 x 72 ヤード 2 ミル イエロー | AA6WWX 15D066 3M 1318-2 0.5 "x72ヤードイエローイエロー700050ポンド/インチ2mil。1 / 2 "¥7,466

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 3M 1350 0.25" x 72 ヤード ホワイト 電気テープ 1/4 x 72 ヤード 1 ミル ホワイト
¥2,896 /単価