3M 37-1101-00SW ペーパー システム 9100 Mp ヘルメット付き
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
アイテム価格 | PAPRシステム |
バッテリタイプ | リチウムイオン |
含まれているカートリッジ | HEフィルター |
ヘッドギア付き | 有り |
PAPRマウント | ベルトマウント |
サイズ | ユニバーサル |
サスペンション | ラチェット |
窓材 | ポリカーボネート |
船の重量(kg) | 6.7 |
船高(cm) | 28.58 |
船の長さ(cm) | 55.25 |
船幅(cm) | 32.07 |
HSコード | 9020008000 |
プロダクト | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
35-1101-00SW | ユニバーサル | ¥465,723 | ||
022-00-03R01 | - | ¥196,694 | ||
TR-802N | 8 "×10" X 3 " | ¥254,528 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。