3M 3400 バニシング パッド 21 インチ タン、5 パック
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
アイテム価格 | バニシングパッド |
センターホール | 3-3 / 4」 |
色 | (フィニアン・タン) |
材料 | 不織ポリエステル繊維 |
サイズ | 21 " |
速度 | 1500から3000 rpm |
船の重量(kg) | 2.04 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 55.12 |
船幅(cm) | 54.36 |
HSコード | 5911900080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。