アイテム価格 | エンボスフォイルテープ |
粘着力 | 35オンス/インチ |
接着剤 | 感圧アクリル |
色 | シャイニーシルバー |
直径 | 1.5 " |
長さ | 18ヤード |
材料 | Deadsoftアルミニウム |
パフォーマンス温度 | -40度から130度C |
形状 | サークル |
抗張力 | 20ポンド/インチ |
厚さ | 5mil。 |
幅(Width) | NF |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 0.64 |
HSコード | 7607196000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。