アイテム価格 | シールドフォイルテープ |
粘着力 | 35オンス/インチ |
接着剤 | 導電性アクリル |
色 | 銅 |
長さ | 3 / 4 " |
材料 | Deadsoft銅 |
パフォーマンス温度 | -40度から130度C |
形状 | 正方形である |
抗張力 | 25ポンド/インチ |
厚さ | 2.6mil。 |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 0.64 |
HSコード | 7410220000 |
原産国 | NZ |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。