アイテム価格 | ピラーフォーム、NVH |
ケース数量 | 6 |
コンテナのサイズ | 200 ml |
硬化時間 | 60分 |
製品データシート | 3m-08458.pdf |
タイプ | 2部ウレタン |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3909505000 |
原産国 | US |
A. 周囲空気および基板温度 73 °F (23 °C) での一般的な性能特性は次のとおりです。
A. この 3M 08458 ピラー NVH フォームの一部には白色のウレタンが含まれており、別の部分には琥珀色/茶色の硬化液が含まれています。 これらの液体は両方とも、混合した後にのみ固体になります。
A. -20 ~ 180 °F (-20 ~ 82 °C)
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。