3M 00051111504116 アーバーマウント サンディング ディスク 7 x 7/8 24g、100 個パック
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
アイテム価格 | アーバーマウントサンディングディスク |
研磨材 | ジルコニウム酸化アルミニウム |
研磨タイプ | クローズドコート |
バッキング材 | ファイバ |
バッキングウェイト | Y |
色 | ブラック |
ディスク径 | 7" |
グレード | 余分な粗い |
グリット | 24 |
マックス。 RPM | 8600 |
取付穴サイズ | 7 / 8 " |
真空穴の設計 | 穴なし |
船の重量(kg) | 7.44 |
船高(cm) | 23.37 |
船の長さ(cm) | 32.51 |
船幅(cm) | 22.61 |
HSコード | 6805100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 RPM | 研磨材 | 研磨タイプ | 取付穴サイズ | バッキング材 | バッキングウェイト | 色 | ディスク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81373 | 8600 | 酸化アルミニウム | クローズドコート | 7 / 8 " | ファイバ | Y | ブラウン | 7" | ¥20,988 | ||
66904 | 12,000 | セラミック酸化アルミニウム | クローズドコート | 7 / 8 " | ファイバ | YF | ブラウン | 5" | ¥133,645 | ||
00948 | 4000 | 炭化ケイ素 | 不織布 | 1 / 2 " | オープンメッシュ生地 | - | ブラック | 6" | ¥5,986 | ||
00957 | 3000 | 炭化ケイ素 | 不織布 | 1 / 2 " | オープンメッシュ生地 | - | ブラック | 8" | ¥9,562 | ||
27400 | 13,300 | セラミック酸化アルミニウム | クローズドコート | 7 / 8 " | ファイバ | YF | ブラウン | 4.5 " | ¥55,009 | ||
27401 | 12,000 | セラミック酸化アルミニウム | クローズドコート | 7 / 8 " | ファイバ | YF | ブラウン | 5" | ¥47,495 | ||
27402 | 8600 | セラミック酸化アルミニウム | クローズドコート | 7 / 8 " | ファイバ | YF | ブラウン | 7" | ¥53,749 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。