入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アーバーマウントサンディングディスク |
研磨材 | 炭化ケイ素 |
研磨タイプ | 不織布 |
バッキング材 | オープンメッシュ生地 |
色 | ブラック |
ディスク径 | 6" |
グレード | 余分な粗い |
マックス。 RPM | 4000 |
取付穴サイズ | 1 / 2 " |
真空穴の設計 | 穴なし |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 6805305000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス。 RPM | 研磨材 | 研磨タイプ | 取付穴サイズ | バッキング材 | バッキングウェイト | 色 | ディスク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81373 | 8600 | 酸化アルミニウム | クローズドコート | 7 / 8 " | ファイバ | Y | ブラウン | 7" | ¥20,988 | ||
66904 | 12,000 | セラミック酸化アルミニウム | クローズドコート | 7 / 8 " | ファイバ | YF | ブラウン | 5" | ¥133,645 | ||
00051111504116 | 8600 | ジルコニウム酸化アルミニウム | クローズドコート | 7 / 8 " | ファイバ | Y | ブラック | 7" | ¥76,623 | ||
00957 | 3000 | 炭化ケイ素 | 不織布 | 1 / 2 " | オープンメッシュ生地 | - | ブラック | 8" | ¥9,562 | ||
27400 | 13,300 | セラミック酸化アルミニウム | クローズドコート | 7 / 8 " | ファイバ | YF | ブラウン | 4.5 " | ¥55,009 | ||
27401 | 12,000 | セラミック酸化アルミニウム | クローズドコート | 7 / 8 " | ファイバ | YF | ブラウン | 5" | ¥47,495 | ||
27402 | 8600 | セラミック酸化アルミニウム | クローズドコート | 7 / 8 " | ファイバ | YF | ブラウン | 7" | ¥53,749 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。