WIDIA高速度鋼-E-PMハンドタップ、TiCN仕上げ
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GT41 | 3 15 / 16 " | 1.50 mm | D10 | 10 mm | M10 | 19 / 32 " | ¥20,884 | |
A | GT41 | 4 21 / 64 " | 2.00 mm | 6HX | 12 mm | M16 | 25 / 32 " | ¥43,987 | |
A | GT41 | 4 21 / 64 " | 1.75 mm | D11 | 9 mm | M12 | 45 / 64 " | ¥26,211 | |
A | GT41 | 4 21 / 64 " | 2.00 mm | 6HX | 11 mm | M14 | 25 / 32 " | ¥34,792 | |
A | GT41 | 4 59 / 64 " | 2.50 mm | 6HX | 14 mm | M18 | 63 / 64 " | ¥54,170 | |
A | GT41 | 5.5 " | 2.50 mm | 6HX | 16 mm | M20 | 63 / 64 " | ¥66,121 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マウントされたベアリング
- キャリブレーションウェイト
- コンタクトブロック付き非照明セレクタスイッチ
- キャビネットベンチアクセサリー
- プレナムファン
- 圧着工具
- 工具保持
- 家電
- メールボックスと投稿
- ブリアブルガス
- DEWALT ジグソーブレード
- MARS AIR DOORS モーターコントロールパネル
- STREN-FLEX Webスリング、タイプ4
- BAW PLASTICS 格納式IDバッジホルダー
- TANIS BRUSHES ステープルセット、ストリップブラシ
- GRAINGER ティグ溶接棒1ポンドチューブ29/64インチ
- BENCHMARK SCIENTIFIC 100mMdNTPセット
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、2-56Uncに移動
- ANVIL ブルプラグ
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Chemsplash 足首が開いた 2 つの襟付きカバーオール