WATTSバキュームブレーカ
ワットのバキュームブレーカーは、ポータブルホース、ホースねじ蛇口、または給水設備に取り付けて、汚染水または非飲料水の飲料水システムへの逆吸い取り/逆流を防止する逆流防止装置です。 これらの Watts 8 シリーズ バキューム ブレーカーはユーザーを健康から守ります... サービスシンク、プール、小便器、洗浄ラックの汚染水による危険。続きを见る
動作メカニズム
- ワットバキュームブレーカーをホースビブとホースに通します。 その後、付属の止めネジを頭が折れるまで締めてください。
- これらのバキュームブレーカーは、通常の状態では水を通過させ、空気の侵入を防ぎます。 しかし、設置場所の水圧が一定以下に低下購入に進む、ボリュームブレーカーが空気を吸い込み始め、真空(低圧)による吸引効果を破壊し、逆流や逆サイフォン現象を防ぎます。
- 冬には使用後にホースを取り外し、ステムのギザギザの先端を軽く引き下げることで排水できます。
特徴
- ワットの真空ブレーカーは、ステンレス鋼の作動部品を備えた真鍮構造を特徴とし、耐食性と耐久性のためにゴム製のダイヤフラムとディスクを備えています。
- 敷居コックに直接ねじ込むことができ、配管を変更する必要はありません。
- これらの Watts 8 シリーズ バキューム ブレーカーは、最大圧力 125 psi、最大温度 180 °F で動作できます。
- オスとメスの両端に GHT タイプの接続があり、入口と出口のサイズが 3/4 インチです。
- これらのバキュームブレーカーには、いたずら防止のための分離型止めネジが付いています。
- これらの Watts バキューム ブレーカーの一部のモデルは、傷から保護し、掃除が簡単なクロムメッキ真鍮製です。
対応アクセサリー
- ワッツ真空ブレーカーキット: これらの 8 シリーズ ワット バキューム ブレーカーの故障部品、古い部品、または摩耗した部品を修理するためのチェック アセンブリ、スプリング、O リングなどの交換コンポーネントが含まれています。
規格と承認
- ANSI A112.1.3
- ASSE 規格 1011
- CSAB64.2
- IAPMO (国際配管機械職員協会) にログイン
よくある質問
ユーザーはこれらのワット バキューム ブレーカーのメンテナンス操作をどのように実行できますか?
バキュームブレーカーは凍結を防止しますか?
はい、適切に排水されたバキュームブレーカーは、冬場の器具の凍結を防ぎ、亀裂から保護します。
逆流防止器とバキュームブレーカーの違いは何ですか?
逆流防止装置は、流体の種類や場所を問わず、流体の逆流を防止します。 バキュームブレーカーは、非飲料水が飲料水供給源に逆流するのを防ぐ特殊な逆流防止装置です。
バックサイフォネージとは何ですか?
システム内の逆吸い取りまたは逆流は、供給配管内に負圧 (真空または部分真空) ゾーンが生成されると発生します。 その結果、汚染水源から飲料水供給ラインへの吸い上げ効果が生じます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアベルトサンダー
- コンクリートおよび組積造グラインダー
- ヘルメットアクセサリー
- リミットスイッチアクセサリ
- ワックスとクリーナー
- ペンチ
- 明確な目的のACモーター
- 作業服
- ラボろ過
- アルミニウム
- AMERICAN TORCH TIP ろう付けチップのサイズ
- BRADY R6200シリーズ、プリンターリボン
- ANVIL 事前に亜鉛メッキされた 3 面チャンネル
- MARATHON MOTORS コンデンサーファン/ヒートポンプモーター、PSC、オープンエアオーバー、スルーボルトマウント、シャフトダウン
- GRAINGER ナッツ
- DAYTON バッテリーカバー
- WESTWARD ケーブル一式
- BOSTON GEAR 12 直径ピッチ青銅製ウォームギヤ
- BOSTON GEAR 8径ピッチ鋼製マイターギヤ