入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空遮断弁 |
ボディフィニッシュ | 真鍮 |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | Ght |
ディスク素材 | ラバー |
フィッティング | いいえ |
高さ | 1.5 " |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | 雌ねじ |
材料 | 真鍮 |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
最大 作動圧力 | 8.6バー |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | 8 |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | おねじ |
サイズ | 3 / 4 " |
ストレーナー | いいえ |
温度。 範囲 | 180度F |
ねじの種類 | Ght |
UPC | 098268930740 |
バルブタイプ | 遮断弁なし |
幅(Width) | 1.38 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。