WATTSN240シリーズ自動再着座温度および圧力逃し弁
形式 | モデル | 入口サイズ | マックス。 温度 | コンセントサイズ | リリーフ圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N240X 150-210 1 | 1" | 210°F | 1" | 150 psi | ¥97,911 | |
B | N240X-075/210 1 | 1" | 210度F | 1" | 75 psi | ¥208,705 | |
B | N240X9 75-210 1 | 1" | 210度F | 1" | 75 psi | ¥234,742 | |
C | N241X 75-210 1 1/4 | 1-1 / 4」 | 210度F | 1-1 / 4」 | 75 psi | ¥280,833 | |
C | N241X8 100-210 1 1/4 | 1-1 / 4」 | 210度F | 1-1 / 4」 | 150 psi | ¥243,256 |
N240 シリーズ自動再装着温度および圧力リリーフバルブ
Watts N240 シリーズ自動再装着温度および圧力リリーフ バルブは、商業用途の温水貯蔵タンクおよび給湯器に信頼性の高い自動保護を提供します。 これらのバルブには、不正な調整や改ざんを防止する改ざん防止ボンネットネジが付いています。 給湯器や貯蔵タンク内の過度の温度や圧力の上昇を防ぐ自動再着座機能を備えています。 これらの Watts N240 シリーズ バルブには、腐食を防ぐステンレス鋼サーモスタット チューブが備わっています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 冷媒排出ポンプ
- 手動ウインチ
- スタッキングコンテナ
- 給油ポンプ
- 蛍光灯バッテリーバックアップシステム
- ペンチ
- タスクライト
- ねじ山インサート
- ルーフベンチレーター
- バルブ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS スロットルバルブ
- SPEARS VALVES CPVC ティー スタイル ゼロ デッド レッグ ボール バルブ、メインライン ソケット ティー x バルブ ソケット/Fipt、EPDM、メートル法
- WRIGHT TOOL 2-1/2 インチ ドライブ 6 ポイント標準インパクト ソケット
- EATON エンジン発電機モールドケース遮断器
- EATON FAZシリーズ 補助プロテクター、IECスタイル
- DAYTON 肘
- MAKITA かんな
- NIBCO 六角頭フラッシュ低減ブッシュ、ポリプロピレン
- BROWNING TB シリーズ 分割テーパーブッシュ付きグリップベルトシーブ