WALTER TOOLS Square Milling Insert, Application: Medium
形式 | モデル | 形式 | チップブレーカー | インサートサイズ | インサートの厚さ | リード角 | エッジの数 | 鼻の半径 | レーキ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SNGX1205ENN-F57 | SNGX | F57 | 1205 | 0.252 " | 0度 | 8 | 面取り | 負 | ¥5,542 | |
B | SNGX1205ANN-F67 | SNGX | F67 | 1205 | 0.252 " | 0度 | 8 | 面取り | 負 | ¥6,330 | |
B | SNGX1606ANN-F57 | SNGX | F57 | 1606 | 0.242 " | 0度 | 8 | 面取り | 負 | ¥7,749 | |
C | SNMX160620-F57 | SNMX | F57 | 160620 | 0.242 " | 0度 | 8 | 0.079 " | 負 | ¥6,107 | |
C | SNMX120512-F57 | SNMX | F57 | 120512 | 0.252 " | 0度 | 8 | 0.047 " | 負 | ¥4,617 | |
D | SNMX120512-F67 | SNMX | F67 | 120512 | 0.252 " | 0度 | 8 | 0.047 " | 負 | ¥4,626 | |
C | SNMX160640-F57 | SNMX | F57 | 160640 | 0.242 " | 0度 | 8 | 0.157 " | 負 | ¥6,107 | |
E | SPGT120606-F57 | SPGT | F57 | 120606 | 0.25 " | 11度 | 4 | 0.024 " | ポジティブ | ¥5,743 | |
F | SPMT120606-D57 | SPMT | D57 | 120606 | 0.25 " | 11度 | 4 | 0.024 " | ポジティブ | ¥4,609 | |
G | SPMT120606-D51 | SPMT | D51 | 120606 | 0.25 " | 11度 | 4 | 0.024 " | ポジティブ | ¥4,609 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラグ
- 自動車用ポリッシャー
- 直径3.3インチのモーター
- 鉄筋ロケーターアクセサリ
- シンクストレーナー
- ショップ用品
- ホースクランプ
- 空気処理
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- ピン
- ZURN PEXマニホールド
- EEMAX 汎用、住宅用電気タンクレス給湯器
- CONDOR レザーグローブ
- CABLE PREP HCPTシリーズケーブルストリッパー
- DIXON スイベルエルボ
- WOODHEAD 130226 シリーズ コードリールドラム
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC P444X クリーンアウト ティー、プラグ付き、ハブ x ハブ x FPT
- SECURALL PRODUCTS 可燃性安全缶 4 ドア デュアル アクセス収納キャビネット
- WIRECRAFTERS コーナーポスト
- DINEX トレイディスペンサー