VIEGA MEGAPRESS T シャツ、鉛ゼロ ブロンズ、プレス x プレス x FNPT
形式 | モデル | コンプライアンス | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 79595 | - | 3 / 4 "x 3 / 4" | - | 3 / 4 " | ¥5,542 | |
A | 79795 | - | 2 "×2」 | - | 3 / 4 " | ¥12,210 | |
B | 79775 | - | 1-1/4" x 1-1/4" | 0度から250度F | 3 / 4 " | ¥9,199 | |
A | 79780 | - | 1-1/2" x 1-1/2" | - | 1 / 2 " | ¥9,418 | |
A | 79585 | - | 3 / 4 "x 3 / 4" | - | 1 / 4 " | ¥4,479 | |
B | 79580 | NSF-61G、UPC、ICC、CSA、UL | 1 / 2 "x 1 / 2" | 0度から250度F | 1 / 2 " | ¥4,039 | |
B | 79765 | NSF-61G、UPC、ICC、CSA、UL | 1 "×1」 | 0度から250度F | 3 / 4 " | ¥7,458 | |
B | 79770 | NSF-61G、UPC、ICC、CSA、UL | 1-1/4" x 1-1/4" | 0度から250度F | 1 / 2 " | ¥8,835 | |
B | 79785 | NSF-61G、UPC、ICC、CSA、UL | 1-1/2" x 1-1/2" | 0度から250度F | 3 / 4 " | ¥15,283 | |
C | 79590 | NSF-61G、UPC、ICC、FM、UL、CSA | 3 / 4 "x 3 / 4" | 32度から250度F | 1 / 2 " | ¥4,598 | |
C | 79760 | NSF-61G、UPC、ICC、FM、UL、CSA | 1 "×1」 | 32度から250度F | 1 / 2 " | ¥6,243 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オフィス家具
- 地絡保護
- 自動車外装
- 砥石研ぎ石
- 炭素鋼
- サインポストアクセサリー
- ピジョンホールビンユニット
- スリーブベアリング
- 鋲打銃付属品
- 危険な場所の緊急/出口バックアップ
- VNE STAINLESS ロングフェルール
- CONDOR フェイスシールドフレーム
- PIC GAUGES 汎用複合ゲージ、MNPT、1/2 "NPT、ゲージ接続場所:ボット
- SENSIT 自動バンプおよびキャリブレーションステーション
- MICRO 100 ブランクD3 / 8スプリットL1 / 2インチ全長2.5インチ
- OIL SAFE シャットオフバルブボールノブ
- BANJO FITTINGS 電気作動式ボールバルブ
- EDWARDS SIGNALING ストロボビーコン
- BALDOR MOTOR 特定目的モーター、オープン防滴、単相、高圧洗浄機
- CROWN BOILER CO. 排気