入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ティー |
コンプライアンス | NSF-61G、UPC、ICC、CSA、UL |
接続タイプ | xを押すxFPTを押す |
材料 | ブロンズ |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | 0度から250度F |
管のサイズ | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 8.38 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | コンプライアンス | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79590 | NSF-61G、UPC、ICC、FM、UL、CSA | 3 / 4 "x 3 / 4" | 32度から250度F | 1 / 2 " | ¥5,340 | ||
79760 | NSF-61G、UPC、ICC、FM、UL、CSA | 1 "×1」 | 32度から250度F | 1 / 2 " | ¥6,319 | ||
79580 | NSF-61G、UPC、ICC、CSA、UL | 1 / 2 "x 1 / 2" | 0度から250度F | 1 / 2 " | ¥4,358 | ||
79765 | NSF-61G、UPC、ICC、CSA、UL | 1 "×1」 | 0度から250度F | 3 / 4 " | ¥7,484 | ||
79770 | NSF-61G、UPC、ICC、CSA、UL | 1-1/4" x 1-1/4" | 0度から250度F | 1 / 2 " | ¥8,910 | ||
79775 | - | 1-1/4" x 1-1/4" | 0度から250度F | 3 / 4 " | ¥9,211 | ||
79780 | - | 1-1/2" x 1-1/2" | - | 1 / 2 " | ¥9,781 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。