VICTOR ノズル溶接
溶接ノズルは、溶接溜まりにガスを送り込み、溶融金属からコンタクトチップを保護するために必要です。 Victor ノズルは、さまざまな金属加工施設における構造用鋼の製造、修理とメンテナンス、軽加工作業用に設計されています。
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 0325-0082 | 00 | ¥21,148 | |
B | 0323-0111 | 00 | ¥25,846 | |
C | 0324-0069 | 00 | ¥24,677 | |
C | 0324-0070 | 0 | ¥25,034 | |
A | 0325-0083 | 0 | ¥21,375 | |
B | 0323-0112 | 0 | ¥27,085 | |
C | 0324-0071 | 1" | ¥25,151 | |
A | 0325-0084 | 1" | ¥21,439 | |
B | 0323-0120 | 1" | ¥29,027 | |
B | 0323-0121 | 2" | ¥28,262 | |
A | 0325-0085 | 2" | ¥21,961 | |
C | 0324-0072 | 2" | ¥25,712 | |
A | 0325-0086 | 3" | ¥23,876 | |
C | 0324-0073 | 3" | ¥26,721 | |
B | 0323-0122 | 3" | ¥28,149 | |
C | 0324-0074 | 4 mm | ¥27,051 | |
B | 0323-0130 | 4 mm | ¥28,645 | |
A | 0387-0044 | 4 mm | ¥21,377 |
ノズル溶接
Victor ノズルは、溶接ガス (アセチレン / 水素) を溶接溜まりに誘導し、高温の炎によって形成される溶融金属から先端を保護するように設計されています。 これらのノズルは以下と組み合わせて使用されます。 トーチハンドル さまざまな金属加工施設での構造用鋼の製造、修理とメンテナンス、軽加工作業などの目的に使用されます。 Victor 溶接ノズルは、先端の形状と構造を維持しながら、高いガス圧力と火炎温度に耐えられるよう銅構造を採用しています。 Victor ノズルには個別のスパイラル ミキサーがあり、クリーンで適切な方向に火炎を供給し、作業全体を通して正確な溶接を保証します。 コーンエンドを損傷や摩耗から保護するためのスナップリングと真鍮カップリングナットが組み込まれています。 これらのノズルは、レンチなどの追加の工具を使用せずにトーチ ハンドルに固定でき、取り付け時に気密接続を提供するダブル O リングを備えています。 Victor ノズルは 65 度の先端角度を備えており、溶接を容易にし、長い円錐火炎出力を提供します。 これらの溶接ノズルは水素およびアセチレン溶接ガスと互換性があり、予熱用途に適しています。
あなたが使用します
Victor ノズルは、トーチ ハンドルおよび溶接セットとともに使用され、溶接ガス (アセチレン / 水素) を溶接溜まりに送り、高温の炎によって形成された溶融金属から先端を保護します。 これらの溶接ノズルは、さまざまな自動車、製造、メンテナンスおよび修理、金属加工施設における構造用鋼の製造、修理およびメンテナンス、軽加工作業に適しています。
動作メカニズム
Victor ノズルはトーチ ハンドルに (真鍮製カップリング ナットを介して) 取り付けられ、さらに溶接セットとガス シリンダーに接続されています。 トーチ ハンドルは、溶接ノズルへのガスの供給と流量を制御します。 これらの溶接ノズルはスパイラルミキサー設計を採用しており、クリーンで適切な方向に火炎を供給します。 Victor ノズルは、ワークピースを溶接するための単一の円錐型フレームを提供します。
特徴
- ロングコーンフレーム: Victor ノズルは、ワークピース/部品をしっかりとした接合で容易に溶接するためのロングコーンフレームを提供します。
- 銅構造: これらの溶接ノズルは、先端の形状と構造を維持しながら、高いガス圧力と火炎温度に耐えられる銅構造になっています。 また、複数の溶接サイクルにわたって長期間にわたる耐久性も提供します。
- 個別のスパイラル ミキサー: Victor ノズルには個別のスパイラル ミキサーがあり、クリーンで適切に指向された炎を提供し、作業全体を通して正確な溶接を保証します。
- 内蔵スナップリング: Victor ノズルには、コーンエンドを損傷や摩耗から保護するためのスナップリングと真鍮カップリングナットが内蔵されています。
- ダブル O リング: Victor ノズルは気密接続のためのダブル O リングを備えており、溶接を容易にするために 65 度の先端角度を備えています。
対応アクセサリー
- 松明の切断: Victor ノズルは、ガス流の供給と制御のために切断トーチと組み合わせて使用されます。 これらの切断トーチは、真鍮製カップリング ナットを使用して溶接ノズルに接続されます。
インストール
Victor ノズルには、切断トーチに接続するための真鍮製カップリング コネクタがあり、さらにガス溶接セットとガス供給ラインに接続されています。 これらの溶接ノズルは、レンチなどの追加の工具を使用せずに、切断トーチに簡単にねじ込むことができます。 これらのノズルには、コネクタ内に O リングがあり、ノズルを切断トーチの先端に固定します。 この接続により、切断トーチと溶接ノズルの間の共通点を通したガス漏れの可能性が防止されます。
よくある質問
ビクター溶接ノズルは何でできていますか?
Victor ノズルは銅合金で作られており、アセチレン ガスと組み合わせて使用されます。 これらの溶接ノズルには、6 つまたは 4 つの予熱穴が加工されています。 これらの溶接ノズルは、軽度、中度、重度の予熱を簡単に処理できます。
トーチチップのサイズに違いがあるのはなぜですか?
切断チップ/ノズルは用途と燃料ガスの種類によって異なります。 ワンピースチップは酸素アセチレン用途に理想的に使用され、ツーピースチップ/ノズルは酸素代替ガス (プロピレン、天然ガス、プロパンなど) に使用されます。
加熱ノズルとは何ですか?
Victor ノズルのような加熱/予熱ノズルは、曲げ、ろう付け、成形、収縮、矯正、予熱などのさまざまな操作に大量の熱を提供します。 予熱ノズルと加熱ノズルは、最大の効率を実現するために素早く集中した熱を供給します。
ガス溶接ノズルとガス切断ノズルの違いは何ですか?
ガス溶接ノズルの先端には XNUMX つの穴があり、そこで酸素とアセチレンの混合物が燃焼してノズルから排出されます。 切断トーチの先端には同じ単一の穴があります。 ただし、ノズルの周囲には小さな穴のリングもあります。 ノズル上のこれらの周囲の穴は、切断ハンドルの酸素レバーを押したときに追加の酸素を炎に供給するためのものです。
溶接チップを交換するにはどうすればよいですか?
溶接チップは磨耗しても簡単に交換できます。 これらの溶接ノズルには真鍮のコネクタが付いており、ネジを外して溶接ノズルを切断トーチから簡単に取り外すことができます。 溶接ノズルを取り外したら、レンチなどの追加の工具を使用せずに交換できます。
ブランドは追加の製品を提供していますか?
はい、ビクターはさまざまな切断トーチ、溶接キット、個別のコネクタ、切断ノズル、ガスゲージも提供しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気床暖房キットアクセサリー
- 真空パッドアダプター
- 除染シャワー水コレクション
- ベルトドライブダブルインレットフォワードカーブブロワー
- メンテナンス作業サポート
- 排気ファン
- 工具保管および移送タンク
- 家具
- ダクテッドファンとアクセサリー
- 換気
- SMC VALVES 真空レギュレーター
- HONEYWELL 安全眼鏡
- BANJO FITTINGS バルブ修理キット、フルポート
- APOLLO VALVES ロックレバー
- 80/20 デラックスレベリングフット、メートル法
- PANAVISE メスソケットトランジションコネクタ
- NIBCO 取り付けキット
- BUSSMANN AG ガラスヒューズ
- DAYTON フレキシブルラバーカップリング
- WEG CSW30シリーズ ポテンショメータ