VESTIL TBR シリーズ ツールバランサー
形式 | モデル | ケーブル長 | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 最小負荷 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TBR-1 | 6のフィート | 9.25 " | 4" | 1ポンド。 | 0ポンド。 | 3" | ¥23,936 | |
B | TBR-5 | 6のフィート | 9.25 " | 4" | 5ポンド。 | 3ポンド。 | 3" | ¥26,025 | |
C | TBR-3 | 6のフィート | 9.25 " | 4" | 3ポンド。 | 1/1ポンド | 3" | ¥25,558 | |
D | TBR-10 | 8のフィート | 14 " | 8.75 " | 10ポンド。 | 5ポンド。 | 3.5 " | ¥84,814 | |
E | TBR-23 | 8のフィート | 14 " | 8.75 " | 23ポンド。 | 16ポンド。 | 3.5 " | ¥118,196 | |
F | TBR-15 | 8のフィート | 14 " | 8.75 " | 15ポンド。 | 10ポンド。 | 3.5 " | ¥100,806 | |
G | TBR-12 | 8のフィート | 14 " | 8.75 " | 12ポンド。 | 8ポンド。 | 3.5 " | ¥92,718 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアドリル
- スキージ
- ダイヤモンドとCBN砥石
- プロセス温度計温度プローブ
- 油圧バルブ
- ショップ家具
- 遮断弁
- スターターとコンタクター
- ネイルズ
- コンクリート試験
- VORTEC TurboSocketsシリーズ、1/4 "ドライブメトリックソケット
- HONEYWELL Sylk 対応アクチュエーター
- RIDGID Strutslayrストラットせん断ヘッドキット
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC 腐食性廃棄物排水 P502 1/8 曲げ低減コンビネーション Y、すべてハブ
- WRIGHT TOOL 3/8 インチ ドライブ フレックス ハンドル
- Cementex USA ギアレンチセット
- CHERNE パイププラグ
- AMPCO METAL ハンマー
- BALDOR / DODGE C形 ピローブロック 分割型円すいころ軸受
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ MDDS一減速減速機