入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツールバランサー |
電池含む | いいえ |
ケーブル長 | 6のフィート |
ケーブル材質 | 金属 |
色 | ブラック |
高さ | 9.25 " |
含まれています | (1) ツールバランサー - バネ式 (電気不要) |
長さ | 4" |
負荷容量 | 1ポンド。 |
ロッキング | いいえ |
材料 | プラスチック |
最大 負荷容量 | 1/1ポンド |
測定単位 | 各 |
最小負荷 | 0ポンド。 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-tbr-1.pdf |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 23.5 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ケーブル長 | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 最小負荷 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBR-10 | 8のフィート | 14 " | 8.75 " | 10ポンド。 | 5ポンド。 | 3.5 " | ¥84,814 | ||
TBR-12 | 8のフィート | 14 " | 8.75 " | 12ポンド。 | 8ポンド。 | 3.5 " | ¥92,718 | ||
TBR-15 | 8のフィート | 14 " | 8.75 " | 15ポンド。 | 10ポンド。 | 3.5 " | ¥100,806 | ||
TBR-23 | 8のフィート | 14 " | 8.75 " | 23ポンド。 | 16ポンド。 | 3.5 " | ¥118,196 | ||
TBR-3 | 6のフィート | 9.25 " | 4" | 3ポンド。 | 1/1ポンド | 3" | ¥25,558 | ||
TBR-5 | 6のフィート | 9.25 " | 4" | 5ポンド。 | 3ポンド。 | 3" | ¥26,025 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。