VESTIL LAD-DDシリーズ 両面踏台 グリップ支柱
形式 | モデル | ステップ数 | ベースの長さ | ベース幅 | プラットフォームの幅 | ステップ幅 | トップステップ幅 | 幅(Width) | クリアランスの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LAD-DD-18-2-G | 2 | - | - | 16.81 " | 16.81 " | 16 13 / 16 " | 19.31 " | 20 " | ¥124,715 | |
B | LAD-DD-26-2-G | 2 | - | - | 23.56 " | 23.56 " | 23 9 / 16 " | 26.06 " | 20 " | ¥126,782 | |
C | LAD-DD-P-18-2-G | 2 | 32.06 " | 19.31 " | - | 16.81 " | 16 13 / 16 " | - | - | ¥146,713 | |
D | LAD-DD-P-32-2-G | 2 | 32.06 " | 32.75 " | - | 30.25 " | 30 1 / 4 " | - | - | ¥161,775 | |
E | LAD-DD-32-2-G | 2 | - | - | 30.25 " | 30.25 " | 30 1 / 4 " | 32.75 " | 20 " | ¥138,828 | |
F | LAD-DD-P-26-2-G | 2 | 32.06 " | 26.06 " | - | 23.56 " | 23 9 / 16 " | - | - | ¥149,501 | |
G | LAD-DD-18-3-G | 3 | - | - | 16.81 " | 16.81 " | 16 13 / 16 " | 19.31 " | 30 " | ¥153,429 | |
H | LAD-DD-P-26-3-G | 3 | 48.81 " | 26.06 " | - | 23.56 " | 23 9 / 16 " | - | - | ¥179,411 | |
I | LAD-DD-26-3-G | 3 | - | - | 23.56 " | 23.56 " | 23 9 / 16 " | 26.06 " | 30 " | ¥161,543 | |
J | LAD-DD-32-3-G | 3 | - | - | 30.25 " | 30.25 " | 30 1 / 4 " | 32.75 " | 30 " | ¥178,008 | |
K | LAD-DD-P-18-3-G | 3 | 48.81 " | 19.31 " | - | 16.81 " | 16 13 / 16 " | - | - | ¥177,090 | |
L | LAD-DD-P-32-3-G | 3 | 48.81 " | 32.75 " | - | 30.25 " | 30 1 / 4 " | - | - | ¥199,116 | |
M | LAD-DD-32-4-G | 4 | - | - | 30.25 " | 30.25 " | 30 1 / 4 " | 32.75 " | 40 " | ¥195,156 | |
N | LAD-DD-18-4-G | 4 | - | - | 16.81 " | 16.81 " | 16 13 / 16 " | 19.31 " | 40 " | ¥165,731 | |
O | LAD-DD-26-4-G | 4 | - | - | 23.56 " | 23.56 " | 23 9 / 16 " | 26.06 " | 40 " | ¥171,981 | |
P | LAD-DD-P-18-4-G | 4 | 65.56 " | 19.31 " | - | 16.81 " | 16 13 / 16 " | - | - | ¥188,919 | |
Q | LAD-DD-P-26-4-G | 4 | 65.56 " | 26.06 " | - | 23.56 " | 23 9 / 16 " | - | - | ¥193,070 | |
R | LAD-DD-P-32-4-G | 4 | 65.56 " | 32.75 " | - | 30.25 " | 30 1 / 4 " | - | - | ¥217,899 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 家具のヒントとキャップ
- リミットスイッチ本体と接点
- 帯電防止コード
- 熱電対ワイヤ
- パイロット制御フロートバルブ
- 泡
- 電圧レギュレーション
- 自動車試験
- パイプねじ切り装置
- 溶接用薬品
- KLEIN TOOLS ドライバー交換ビット
- METRO エポキシワイヤー棚ユニット
- DAYTON 三相モーター、208-230 / 460V、1 / 3HP出力
- AIR SCIENCE 層流キャビネット
- MITEE-BITE PRODUCTS INC Tナット
- FOL-DA-TANK F型、L型ブラケット、アルミ
- COOPER B-LINE マルチランケーブルキャリアおよびボックスサポートファスナー
- NUPLA クラシック Nuplaglas T ハンドル土壌プローブ
- BULLDOG ピンキット