VESTIL LAD-DD-P-32-4-G 両面ポータブルはしご、4段、幅32.75インチ、グリップストラット
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クロスオーバーラダー |
ベースの長さ | 65.56 " |
ベース幅 | 32.75 " |
電池含む | いいえ |
容量 | 350ポンド。 |
キャスター径 | 2" |
キャスター素材 | 硬質ゴム |
キャスター幅 | 3 / 4 " |
クライミングアングル | 50度 |
色 | イエロー |
義務評価 | 350ポンド。 |
フロントキャスター幅 | 0.75 " |
手すりが含まれています | いいえ |
高さ | 40 " |
ラダー材 | 鋼 |
長さ | 65.562 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
ステップ数 | 4 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lad-dd-p-32-4-g.pdf |
リアキャスター幅 | 0.75 " |
ステップの深さ | 7" |
ステップタイプ | グリップストラット |
ステップ幅 | 30.25 " |
トップステップの高さ | 40 " |
トップステップの長さ | 14 " |
トップステップ幅 | 30 1 / 4 " |
幅(Width) | 32.75 " |
船の重量(kg) | 59.4 |
船高(cm) | 101.6 |
船の長さ(cm) | 166.53 |
船幅(cm) | 83.19 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ステップ数 | ベースの長さ | ベース幅 | プラットフォームの幅 | ステップ幅 | トップステップ幅 | 幅(Width) | クリアランスの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-DD-18-2-G | 2 | - | - | 16.81 " | 16.81 " | 16 13 / 16 " | 19.31 " | 20 " | ¥124,715 | ||
LAD-DD-18-3-G | 3 | - | - | 16.81 " | 16.81 " | 16 13 / 16 " | 19.31 " | 30 " | ¥153,429 | ||
LAD-DD-18-4-G | 4 | - | - | 16.81 " | 16.81 " | 16 13 / 16 " | 19.31 " | 40 " | ¥165,731 | ||
LAD-DD-26-2-G | 2 | - | - | 23.56 " | 23.56 " | 23 9 / 16 " | 26.06 " | 20 " | ¥126,782 | ||
LAD-DD-26-3-G | 3 | - | - | 23.56 " | 23.56 " | 23 9 / 16 " | 26.06 " | 30 " | ¥161,543 | ||
LAD-DD-26-4-G | 4 | - | - | 23.56 " | 23.56 " | 23 9 / 16 " | 26.06 " | 40 " | ¥171,981 | ||
LAD-DD-32-2-G | 2 | - | - | 30.25 " | 30.25 " | 30 1 / 4 " | 32.75 " | 20 " | ¥138,828 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。