タンパープルーフスクリュー ねじ山形成ねじ、パン
形式 | モデル | ドライバーサイズ | 終了 | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | 材料 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 460100 | IP5 | 亜鉛メッキ | 0.116 " | 0.039 " | 3 / 8 " | 肌焼き鋼 | #0-42 | ¥3,540 | |
B | 450050 | IP5 | シンプルスタイル | 0.116 " | 0.039 " | 3 / 8 " | 18-8ステンレス鋼 | #0-42 | ¥4,156 | |
C | 450300 | IP7 | シンプルスタイル | 0.167 " | 0.062 " | 1 / 4 " | 18-8ステンレス鋼 | #2-28 | ¥3,608 | |
D | 450350 | IP7 | シンプルスタイル | 0.167 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 18-8ステンレス鋼 | #2-28 | ¥3,533 | |
E | 450600 | IP10 | シンプルスタイル | 0.219 " | 0.08 " | 1 / 4 " | 18-8ステンレス鋼 | #4-20 | ¥3,219 | |
F | 450650 | IP10 | シンプルスタイル | 0.219 " | 0.08 " | 3 / 8 " | 18-8ステンレス鋼 | #4-20 | ¥3,514 | |
G | 450750 | IP10 | シンプルスタイル | 0.219 " | 0.08 " | 3 / 4 " | 18-8ステンレス鋼 | #4-20 | ¥4,139 | |
H | 451200 | IP15 | シンプルスタイル | 0.270 " | 0.097 " | 1 / 2 " | 18-8ステンレス鋼 | #6-19 | ¥4,277 | |
I | 451150 | IP15 | シンプルスタイル | 0.270 " | 0.097 " | 3 / 8 " | 18-8ステンレス鋼 | #6-19 | ¥4,162 | |
J | 451000 | IP15 | シンプルスタイル | 0.270 " | 0.097 " | 1 / 4 " | 18-8ステンレス鋼 | #6-19 | ¥3,663 | |
A | 461550 | IP20 | 亜鉛メッキ | 0.322 " | 0.115 " | 1" | 肌焼き鋼 | #8-16 | ¥5,548 | |
A | 461850 | IP25 | 亜鉛メッキ | 0.373 " | 0.133 " | 1" | 肌焼き鋼 | #10-14 | ¥3,402 | |
A | 462350 | IP30 | 亜鉛メッキ | 0.492 " | 0.175 " | 1" | 肌焼き鋼 | #1 / 4-10 | ¥5,648 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガードレール
- 足場ステージ
- 双方向圧縮コネクタ
- 消防および救助ファン
- 音声データ配線ブロックアクセサリ
- ストラップとタイダウン
- ドアハードウェア
- 家電
- ギアモーター
- ポータブルクーラーおよび飲料
- AMPCO METAL 3/8 "ドライブSAEソケット
- DIVERSITECH 機器パッド36インチ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS シリンダーバレル
- BURNDY Tapit シリーズ パラレル クランプ メカニカル コネクタ
- COOPER B-LINE タイプ12レイインワイヤーウェイクロージャープレート
- PLAST-O-MATIC THPシリーズ三方電磁弁
- NUPLA クラシック ラウンド ヌプラグラス屋根換気ポール
- SEE ALL INDUSTRIES 洗眼・シャワー検査タグ
- HUMBOLDT Tシャツ
- TIMKEN アイドラプーリーユニット