STENS ローンエッジャーブレード、10インチ x 2インチ (長さ x 幅)、スチールボディ
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 375352 | W 2 "厚さ.105センターホール1/2" | ¥1,217 | |
B | 375022 | W 2 "厚さ.125センターホール1/2" | ¥1,457 | |
C | 375162 | W 2 "厚さ.155センターホール1/2" | - | 見積依頼
|
芝生エッジャーブレード、10インチ x 2インチ (長さ x 幅)、スチールボディ
ステンス芝生エッジャーブレードは、草を刈り取り、雑草を取り除き、花壇、庭、草が茂った風景の周りに鋭いエッジを与えるのに理想的です。 これらの10インチのブレードは高強度鋼でできており、芝生のトリマーに簡単に取り付けて、摩耗したブレードや壊れたブレードを交換できます。 選択したモデルは、XNUMXつの側面すべてに鋭いエッジを備えており、斜角のエッジを作成します(つまり、芝生を斜めにトリミングします)。 繊細な花壇の周囲を扱うのに理想的です。 鋭く、滑らかで、角度が斜めになっているブレードエッジオプションで利用可能なこれらのエッジャーブレードの配列から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スプリングクランプ
- 一般的な旋削工具
- 風速送信機
- 液体加熱および冷却コイル
- バリアグラブ
- 販売
- 圧着工具
- ハンドツールキット
- ルーフベンチレーター
- 工具保持
- SHEPHERD CASTER トータルロック付きスイベルプレートキャスター
- KEO ざぐりクローズコバルト
- WESTWARD ソケット3/8ドライブ
- MICRO 100 CRスタイルカットオフツール
- VERMONT GAGE Go 標準ねじゲージ、12-32 Unef
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、10-24 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 フィッティング特別強化メスアダプター
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用電動ボールバルブ、ソケット、FKM
- MARTIN SPROCKET アングルフランジUトラフ
- ALL MATERIAL HANDLING 造船所用フック