SQUARE Dモールドケースサーキットブレーカ:LHシリーズ、ABC相回路
形式 | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | LH36125 | 125A | ¥1,042,591 | |
B | LH36150 | 150A | ¥1,035,989 | |
A | LH36175 | 175A | ¥1,035,989 | |
A | LH36200 | 200A | ¥1,035,989 | |
A | LH36225 | 225A | ¥1,035,989 | |
A | LH36250 | 250A | ¥1,035,989 | |
A | LH36300 | 300A | ¥1,035,989 | |
C | LH36350 | 350A | ¥1,035,989 | |
D | LH36400 | 400A | ¥1,035,989 |
モールドケースサーキットブレーカ:LHシリーズ、ABC相回路
Square D LH シリーズ サーキット ブレーカは、短絡状態や電流過負荷から保護するため、配電盤、産業用エンクロージャ、母線路プラグイン ユニット、配電盤、およびモーター コントロール センターでの使用に最適です。 これらの CSA 認定デバイスは、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら、深刻な電力サージに対して即座に反応する熱磁気トリップを備えています。 これらは、取り付けを容易にするための I-Line スタイルのプラグイン設計と、手間のかからない配線のための負荷側ラグと統合されています。 電流制限ブレーカーは、125 ~ 300A の範囲のアンペア数で入手可能で、幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- テスターアクセサリの決済
- スクライバーとプローブ
- コンベヤー三脚スタンド
- チェーンソーと保護チャップス
- 巻取ユニット
- ウェットモップスキージとバケット
- ドラム
- 集計テスト
- マリンポンプとRVポンプ
- 危険な場所の備品
- FLUORAMICS HinderRustプロテクター
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC ドッキングステーション
- APPLETON ELECTRIC 支柱マウントLEDライトフィクスチャ
- LOVEJOY シールおよびガスケットキット
- DIXON PVCチューブ
- LINN GEAR タイプAスプロケット、50チェーン
- VESTIL 剥がした床テープ
- CONDOR ニット手袋、フルフィンガー、フルドット、7 ゲージ、オレンジ
- NIBCO タンクアダプター、ポリプロピレン