SQUARE D LH36300 サーキットブレーカー I ラインスタイルプラグイン 300 アンペア 600vac 3p 35kaic@480v
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
アイテム価格 | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 35kAIC @ 480V |
アンプ | 300A |
フレーム型 | LH |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 9.58 |
船高(cm) | 39.37 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 22.86 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。