POWERCOILタングレスインサート
形式 | モデル | ドリルサイズ | フリーコイル径 | 長さ | サイズ | タップサイズ | ねじの種類 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3532-6GX2.0ODTL | #25 | 0.193 " | 0.276 " | 6-32 | 6-32 | UNC | フリーランニング | - | 見積依頼
|
B | 3532-6GX1.5DSLTL | #25 | 0.193 " | 0.207 " | 6-32 | 6-32 | UNC | ネジロック | - | 見積依頼
|
C | 3532-6GX1.0DTL | #25 | 0.193 " | 0.138 " | 6-32 | 6-32 | UNC | フリーランニング | - | 見積依頼
|
D | 3532-6GX1.0DSLTL | #25 | 0.193 " | 0.138 " | 6-32 | 6-32 | UNC | ネジロック | - | 見積依頼
|
E | 3532-6GX1.5DTL | #25 | 0.193 " | 0.207 " | 6-32 | 6-32 | UNC | フリーランニング | - | 見積依頼
|
F | 3532-4GX2.0DTL | #31 | 0.159 " | 0.224 " | 4-40 | 4-40 | UNC | フリーランニング | - | 見積依頼
|
G | 3532-4GX1.5DTL | #31 | 0.159 " | 0.168 " | 4-40 | 4-40 | UNC | フリーランニング | ¥11,406 | |
H | 3532-4GX1.0DTL | #31 | 0.159 " | 0.112 " | 4-40 | 4-40 | UNC | フリーランニング | - | 見積依頼
|
I | 3532-4GX1.5DSLTL | #31 | 0.159 " | 0.168 " | 4-40 | 4-40 | UNC | ネジロック | ¥32,200 | |
J | 3532-4GX2.0DSLTL | #31 | 0.159 " | 0.224 " | 4-40 | 4-40 | UNC | ネジロック | - | 見積依頼
|
K | 3532-4GX1.0DSLTL | #31 | 0.159 " | 0.112 " | 4-40 | 4-40 | UNC | ネジロック | ¥31,096 | |
L | 3532-2GX2.0DTL | #41 | 0.119 " | 0.172 " | 2-56 | 2-56 | UNC | フリーランニング | - | 見積依頼
|
M | 3532-2GX2.0DSLTL | #41 | 0.119 " | 0.172 " | 2-56 | 2-56 | UNC | ネジロック | - | 見積依頼
|
N | 3532-2GX1.5DTL | #41 | 0.119 " | 0.129 " | 2-56 | 2-56 | UNC | フリーランニング | - | 見積依頼
|
O | 3532-2GX1.0DSLTL | #41 | 0.119 " | 0.086 " | 2-56 | 2-56 | UNC | ネジロック | - | 見積依頼
|
P | 3532-2GX1.0DTL | #41 | 0.119 " | 0.086 " | 2-56 | 2-56 | UNC | フリーランニング | - | 見積依頼
|
Q | 3532-2GX1.5DSLTL | #41 | 0.119 " | 0.129 " | 2-56 | 2-56 | UNC | ネジロック | - | 見積依頼
|
R | 3532-8GX2.0DSLTL | 11 / 64 " | 0.220 " | 0.328 " | 8-32 | 8-32 | UNC | ネジロック | - | 見積依頼
|
S | 3532-8GX1.5DSLTL | 11 / 64 " | 0.220 " | 0.246 " | 8-32 | 8-32 | UNC | ネジロック | - | 見積依頼
|
T | 3532-8GX1.0DSLTL | 11 / 64 " | 0.220 " | 0.164 " | 8-32 | 8-32 | UNC | ネジロック | - | 見積依頼
|
U | 3532-8GX1.5DTL | 11 / 64 " | 0.220 " | 0.246 " | 8-32 | 8-32 | UNC | フリーランニング | - | 見積依頼
|
V | 3532-8GX1.0DTL | 11 / 64 " | 0.220 " | 0.164 " | 8-32 | 8-32 | UNC | フリーランニング | - | 見積依頼
|
W | 3532-8GX2.0DTL | 11 / 64 " | 0.220 " | 0.328 " | 8-32 | 8-32 | UNC | フリーランニング | - | 見積依頼
|
X | 3534-10GX2.0DSLTL | 13 / 64 " | 0.256 " | 0.38 " | 10-32 | 10-32 | UNF | ネジロック | - | 見積依頼
|
Y | 3534-10GX1.5DSLTL | 13 / 64 " | 0.256 " | 0.285 " | 10-32 | 10-32 | UNF | ネジロック | - | 見積依頼
|
Z | 3532-10GX1.5DTL | 13 / 64 " | 0.259 " | 0.285 " | 10-24 | 10-24 | UNC | フリーランニング | ¥12,905 | |
A1 | 3534-10GX2.0DTL | 13 / 64 " | 0.256 " | 0.38 " | 10-32 | 10-32 | UNF | フリーランニング | - | 見積依頼
|
B1 | 3534-10GX1.0DSLTL | 13 / 64 " | 0.256 " | 0.19 " | 10-32 | 10-32 | UNF | ネジロック | ¥22,870 | |
C1 | 3532-10GX1.0DTL | 13 / 64 " | 0.259 " | 0.19 " | 10-24 | 10-24 | UNC | フリーランニング | - | 見積依頼
|
D1 | 3532-10GX2.0DSLTL | 13 / 64 " | 0.259 " | 0.38 " | 10-24 | 10-24 | UNC | ネジロック | - | 見積依頼
|
E1 | 3532-10GX1.5DSLTL | 13 / 64 " | 0.259 " | 0.285 " | 10-24 | 10-24 | UNC | ネジロック | - | 見積依頼
|
F1 | 3534-10GX1.5DTL | 13 / 64 " | 0.256 " | 0.285 " | 10-32 | 10-32 | UNF | フリーランニング | - | 見積依頼
|
G1 | 3534-10GX1.0DTL | 13 / 64 " | 0.256 " | 0.19 " | 10-32 | 10-32 | UNF | フリーランニング | - | 見積依頼
|
H1 | 3532-10GX2.0DTL | 13 / 64 " | 0.259 " | 0.38 " | 10-24 | 10-24 | UNC | フリーランニング | - | 見積依頼
|
I1 | 3532-1/4X1.0DSLTL | 17 / 64 " | 0.330 " | 0.25 " | 1 / 4-20 | 1 / 4-20 | UNC | ネジロック | - | 見積依頼
|
J1 | 3532-1/4X1.0DTL | 17 / 64 " | 0.330 " | 0.25 " | 1 / 4-20 | 1 / 4-20 | UNC | フリーランニング | - | 見積依頼
|
K1 | 3532-1/4X2.0DTL | 17 / 64 " | 0.330 " | 0.5 " | 1 / 4-20 | 1 / 4-20 | UNC | フリーランニング | - | 見積依頼
|
L1 | 3532-1/4X2.0DSLTL | 17 / 64 " | 0.330 " | 0.5 " | 1 / 4-20 | 1 / 4-20 | UNC | ネジロック | - | 見積依頼
|
M1 | 3532-1/4X1.5DTL | 17 / 64 " | 0.330 " | 0.375 " | 1 / 4-20 | 1 / 4-20 | UNC | フリーランニング | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ウッドドリルビットセット
- クリーンルームとラボ用手袋
- エネルギー管理システム
- 土の締固めテスター
- 丸鋸アクセサリー
- 空気圧ホース
- 落下保護
- ポンプ付属品
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- 溶接棒とワイヤー
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T5、12.8V
- MITUTOYO 半径ゲージセット、葉
- TSUBAKI ローラーリンクダブルピッチ
- TANIS BRUSHES 押し出しアルミニウムとステンレス鋼の金属バック ストリップ ブラシ ホルダー
- MACROMATIC 時間遅延リレー、通常開
- COOPER B-LINE タイプ1クイックコネクトヒンジカバーレイインワイヤーウェイ伸縮継手
- ANVIL 溶接ビームアタッチメント
- VESTIL TG-1200 標準オーバーラップヘッダーマウントビニールストリップドア
- LOUISVILLE AS2100シリーズ アルミ脚立
- BROWNING スチール製ダブルスプロケット QDブッシュ付 No.120チェーン用