入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タングレスヘリカルインサート |
ドリルサイズ | #31 |
フリーコイル径 | 0.159 " |
長さ | 0.168 " |
材料 | 304ステンレススチール |
ロックウェル硬度 | C43-C50 |
サイズ | 4-40 |
タップサイズ | 4-40 |
抗張力 | 200,000のプサイ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | フリーランニング |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7318290000 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | ドリルサイズ | フリーコイル径 | 長さ | サイズ | タップサイズ | ねじの種類 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3532-4GX1.0DSLTL | #31 | 0.159 " | 0.112 " | 4-40 | 4-40 | UNC | ネジロック | ¥31,096 | ||
3532-4GX1.5DSLTL | #31 | 0.159 " | 0.168 " | 4-40 | 4-40 | UNC | ネジロック | ¥32,200 | ||
3534-10GX1.0DSLTL | 13 / 64 " | 0.256 " | 0.19 " | 10-32 | 10-32 | UNF | ネジロック | ¥22,870 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。