らせんねじ修理インサート
ヘリカルねじ山修復インサートは、タップ穴内の摩耗したねじ山を修復するように設計されています。 金属、複合材料、木材、または類似の材料に信頼性の高いねじ切りを提供します。 Raptor Supplies...続きを読む
形式 | モデル | 番手 | インサートの長さ | ドリルサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 83144 | ¥6,522 | ||||
A | 83140 | ¥5,284 | ||||
A | 83138 | ¥5,440 | ||||
A | 83142 | ¥7,619 | ||||
A | 83135 | ¥3,956 | ||||
A | 83124 | ¥3,679 | ||||
A | 83116 | ¥3,631 | ||||
A | 83100 | ¥2,441 | ||||
A | 83102 | ¥2,796 | ||||
A | 83131 | ¥4,685 | ||||
A | 83120 | ¥3,802 | ||||
A | 83104 | ¥2,272 | ||||
A | 83106 | ¥2,549 | ||||
A | 83129 | ¥4,685 | ||||
A | 83118 | ¥17,154 | ||||
A | 83108 | ¥2,333 | ||||
A | 83133 | ¥3,646 | ||||
A | 83122 | ¥3,631 | ||||
A | 83110 | ¥3,276 | ||||
A | 83127 | ¥5,022 | ||||
A | 83112 | ¥3,739 | ||||
A | 83114 | ¥3,925 |
形式 | モデル | 番手 | インサートの長さ | ドリルサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 83150 | ¥7,123 | ||||
A | 83151 | ¥2,688 | ||||
A | 83152 | ¥2,086 | ||||
A | 83153 | ¥2,023 | ||||
A | 83154 | ¥2,380 | ||||
A | 83155 | ¥3,250 | ||||
A | 83156 | ¥3,250 | ||||
A | 83157 | ¥3,384 | ||||
A | 83158 | ¥3,986 | ||||
A | 83159 | ¥3,523 | ||||
A | 83160 | ¥3,412 | ||||
A | 83161 | ¥3,824 | ||||
A | 83162 | ¥3,847 | ||||
A | 83163 | ¥3,824 | ||||
A | 83165 | ¥3,860 | ||||
A | 83164 | ¥3,824 | ||||
A | 83166 | ¥3,508 | ||||
A | 83168 | ¥3,683 | ||||
A | 83167 | ¥3,508 | ||||
A | 83146 | ¥3,601 | ||||
A | 83170 | ¥3,601 | ||||
A | 83169 | ¥3,601 | ||||
A | 83171 | ¥3,464 | ||||
A | 83172 | ¥4,116 | ||||
A | 83147 | ¥4,116 |
ヘリカルインサート
形式 | モデル | ドリルサイズ | フリーコイル径 | 長さ | サイズ | タップサイズ | ねじの種類 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3532-6GX1.5D | ¥994 | ||||||||
B | 3532-6GX1.0D | ¥767 | ||||||||
C | 3532-6GX2.0D | ¥1,330 | ||||||||
D | 3532-6GX1.0DSL | ¥1,340 | ||||||||
E | 3532-6GX1.5DSL | ¥1,345 | ||||||||
F | 3532-6GX2.0DSL | ¥1,071 | ||||||||
G | 3532-5GX2.0DSL | ¥1,661 | ||||||||
H | 3532-5GX1.0D | ¥620 | ||||||||
I | 3532-5GX1.5DSL | ¥1,071 | ||||||||
J | 3532-5GX2.0D | ¥1,264 | ||||||||
K | 3532-5GX1.0DSL | ¥1,081 | ||||||||
L | 3532-5GX1.5D | ¥656 | ||||||||
M | 3532-4GX2.0D | ¥1,330 | ||||||||
N | 3532-4GX1.5DSL | ¥894 | ||||||||
O | 3532-4GX1.0DSL | ¥1,149 | ||||||||
M | 3532-4GX1.5D | ¥1,011 | ||||||||
M | 3532-4GX1.0D | ¥1,017 | ||||||||
P | 3532-4GX2.0DSL | ¥1,595 | ||||||||
Q | 3532-2GX1.0DSL | ¥1,336 | ||||||||
M | 3532-2GX1.5D | ¥1,275 | ||||||||
M | 3532-2GX1.0D | ¥781 | ||||||||
R | 3532-2GX1.5DSL | ¥1,017 | ||||||||
S | 3534-1X1.0D | ¥920 | ||||||||
T | 3535-1X1.5D | ¥939 | ||||||||
U | 3535-1X1.0DSL | ¥828 |
タングレスインサート
形式 | モデル | ドリルサイズ | フリーコイル径 | 長さ | サイズ | タップサイズ | ねじの種類 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3532-6GX1.5DSLTL | - | 見積依頼 | |||||||
B | 3532-6GX1.0DTL | - | 見積依頼 | |||||||
C | 3532-6GX1.0DSLTL | - | 見積依頼 | |||||||
D | 3532-6GX1.5DTL | - | 見積依頼 | |||||||
E | 3532-6GX2.0ODTL | - | 見積依頼 | |||||||
F | 3532-4GX1.0DTL | - | 見積依頼 | |||||||
G | 3532-4GX1.5DTL | ¥17,563 | ||||||||
H | 3532-4GX2.0DSLTL | - | 見積依頼 | |||||||
I | 3532-4GX2.0DTL | - | 見積依頼 | |||||||
J | 3532-4GX1.0DSLTL | ¥31,096 | ||||||||
K | 3532-4GX1.5DSLTL | ¥32,200 | ||||||||
L | 3532-2GX1.5DSLTL | - | 見積依頼 | |||||||
M | 3532-2GX1.0DSLTL | - | 見積依頼 | |||||||
N | 3532-2GX1.0DTL | - | 見積依頼 | |||||||
O | 3532-2GX1.5DTL | - | 見積依頼 | |||||||
P | 3532-2GX2.0DSLTL | - | 見積依頼 | |||||||
Q | 3532-2GX2.0DTL | - | 見積依頼 | |||||||
R | 3532-8GX1.5DSLTL | - | 見積依頼 | |||||||
S | 3532-8GX1.5DTL | - | 見積依頼 | |||||||
T | 3532-8GX1.0DSLTL | - | 見積依頼 | |||||||
U | 3532-8GX2.0DTL | - | 見積依頼 | |||||||
V | 3532-8GX1.0DTL | - | 見積依頼 | |||||||
W | 3532-8GX2.0DSLTL | - | 見積依頼 | |||||||
X | 3534-10GX1.5DTL | - | 見積依頼 | |||||||
Y | 3534-10GX2.0DSLTL | - | 見積依頼 |
らせんねじ修理インサート
ヘリカルねじ山修復インサートは、タップ穴内の摩耗したねじ山を修復するように設計されています。 金属、複合材料、木材、または類似の材料に信頼性の高いねじ切りを提供します。 Raptor Supplies Heli-Coilによる幅広いネジ修理インサートを提供しています。 パワーコイル そしてクリスリン。 これらは、自動車、エレクトロニクス、航空宇宙、造船、発電産業に最適で、より高いトルクに耐えられるよう、潰れたボルト/ネジ山の修理、再作成、または補強に使用されます。
よくある質問
XNUMX つの基本的なヘリカル コイルの設計とは何ですか?
- タング付きフリーランニング コイル: 腐食を防止するステンレス鋼のコイルが特徴で、損傷したネジ山の迅速な修復に使用できます。 これらは軍事および航空宇宙規格に準拠しています。
- タングなしフリーランニング コイル: タング付きフリーランニング コイルと同じですが、底部にタングがありません。 ねじ込み式取り付け用の独自のインサート駆動ノッチが特徴で、ボルトを挿入する前にタングを取り外す必要がありません。
- タング スクリュー ロック コイル: これらの螺旋コイルは、コイル内の直線部分が外側に曲がっており、ボルトに圧力をかけてトルクを保持してボルトの位置を確保します。 ボルトのねじ山の側面間に圧力を加えて接触面積を最大化するように設計されています。
- タングフリー スクリュー ロック コイル: タング スクリュー ロック ヘリカル コイルと同様の設計ですが、タングの代わりに、取り付けに駆動ノッチを採用しています。
一部のねじインサートの直径が、取り付け前のタップ穴よりも大きいのはなぜですか?
一部のねじインサートは、取り付け前のタップ穴の直径よりわずかに大きい直径を持っています。これは、取り付けツールがインサートの突起/突起にトルクを加えると、先端コイルの直径が減少して取り付けが容易になるためです。 ねじ付きインサートが取り付けられると、バネのように機能し、材料上で外側に拡張して強力に固定されます。
ヘリカルインサートの長さはどのように選択すればよいですか?
ヘリカルインサートの長さは、少なくとも目的のネジの直径と同じ長さである必要があります。 ユーザーは、強度を高めるために、より長い長さのインサートを選択することもできます。 正確なインサートの長さは、用途と材質によって異なります。 鋼のような材料には長いインサートは必要ありませんが、アルミニウムのような柔らかい材料の場合は、長いインサートが推奨されます。
一度取り付けたスレッドインサートを取り外すことはできますか?
はい、一部のスレッド インサートは、取り外しツールを使用して取り外すことができ、取り付け時に使用した方向とは反対の方向に巻き戻すことができます。
詳細はこちら
- ロックシステム
- 機械切削工具
- 仕上げ用品
- リフティングハードウェア
- 池の通気
- サニタリーチューブ継手
- ロータリーブローチホルダーアクセサリー
- 線間電圧サーモスタット
- ドラムカバー
- ガス分析計
- APPLETON ELECTRIC 危険な場所のピンとスリーブプラグ
- ZSI-FOSTER Cush-A-Clawサーフェスマウント
- SOUTHWIRE COMPANY ナットドライバー
- MARTIN SPROCKET MXT-STL シリーズ コンベア ブッシング
- AIRMASTER FAN 火花耐性ヘビーデューティ危険場所 230/460V エアサーキュレーター
- DAYTON 平ワッシャー
- RINGERS GLOVES R-267 強力耐油インパクトグローブ
- KLEIN TOOLS テスター
- SCHNEIDER ELECTRIC 取り付けキット
- THOROGOOD SHOES 油